カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Merck(メルクミリポア)(6)
- ケニス(6)
- 旭東(6)
- Whatman(ワットマン)(4)
- UVP(4)
- ナリカ(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- CAMAG(カマグ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- バイオクラフト(2)
- アムズシステムサイエンス(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 英弘精機(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- 三商(1)
- トップ(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「254nm」の検索結果

ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個当日出荷コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
紫外線照射ワークスペース 254nm
アズワン¥157,000税込¥172,7001個翌々日出荷遺伝子実験の前後に照射することで、コンタミを防止できます。照射時間を設定できるタイマー付きです。仕様紫外線放射強度:約218μW/cm2 ※1材質作業面/SUS304、正面扉/ポリカーボネート、側面板/アルミ複合板、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)寸法(mm)有効作業面:557×410質量(kg)約18電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.8(2Pプラグ付き)殺菌灯15W×1灯照明庫内:LEDタイマー設定最大30分サイズ(mm)600×475×806アズワン品番4-6518-01
【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000税込¥176,0001個当日出荷から12日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
【レンタル】UV殺菌装置 タイマー機能付き UVT
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
トランスイルミネーター用 オプション
アズワン¥19,900税込¥21,8901セット(4本)10日以内出荷から33日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ