カテゴリ
- 科学研究・開発用品(114)
- 医療(15)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 厨房用品(3)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(91)
- SMC(2,044)
- メディアカバーマーケット(845)
- エスコ(397)
- EBM(江部松商事)(256)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(254)
- cotta(190)
- TKG(157)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- TRUSCO(143)
- ヤマニパッケージ(137)
- 福井クラフト(134)
- パール金属(120)
- アーテック[学校教材・教育玩具](120)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(111)
- CKD(104)
- 大阪魂(91)
- 福助工業(89)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(11)
「270mm」の検索結果
特価

ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm
アズワン¥154,700税込¥170,1701個翌々日出荷先端は720°と広範囲に可動します。付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)270×140×115質量(g)約500電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番4-6224-01先端径(Φmm)6防水性IP67焦点距離2~10cm![ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934983-220228-02.jpg)
ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm
アズワン¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。キャスター径(Φmm)130仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200アズワン品番0-6501-01
HDPE密閉タンク
アズワン(14件のレビュー)¥3,270~税込¥3,597~1個当日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。上部外径(Φmm)302
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。フタの有無なし
オープントレー APET OTシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥4,590~税込¥5,049~特価1セット(5枚)当日出荷から17日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
エコノミーホットプレート
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥81,800税込¥89,9801台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
マイクロピペットスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥5,690税込¥6,2591個当日出荷ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥67,800税込¥74,5801台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ピュアボトル
アズワン¥16,137税込¥17,751特価1袋(4本)当日出荷から5日以内出荷成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
デシケーター
アズワン¥29,100税込¥32,0101台当日出荷フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。アズワン品番1-007-01付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴム棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
セラミックホットスターラー(アナログタイプ)
アズワン¥77,600税込¥85,3601台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
ステンレス丸型洗浄カゴ
アズワン(2件のレビュー)¥23,859税込¥26,2451個当日出荷から翌々日出荷テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
PTFEメンブランフィルム
アズワン¥57,100税込¥62,8101枚当日出荷から24日以内出荷100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。材質PTFE(四フッ化エチレン)
水槽用クランプ
アズワン¥9,598~税込¥10,558~特価1個当日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
ボトルストッパー
アズワン¥7,277税込¥8,0051箱(5個)当日出荷地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
フッ素コーティング角バット
アズワン¥11,600税込¥12,7601個当日出荷から翌々日出荷内面にフッ素コーティングを施していますので、非粘着性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れています。縁は長めで持ちやすく、ゴミが溜まりにくいフラットタイプです。4隅に段加工を施していますので、積み重ねても容易に取り外しできます。材質ステンレス(SUS304)仕上内面フッ素コーティングPTFE
PTFEコーティングバット
アズワン¥17,523税込¥19,2751枚当日出荷耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)250
アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷から12日以内出荷工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。仕様組み立て式色グレー奥行(mm)447耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403





![ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25934983-220228-02.jpg)