カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(107)
  • KANA(片山チエン)(858)
  • 大阪魂(525)
  • エスコ(272)
  • ハンマーキャスター(232)
  • OSG(オーエスジー)(219)
  • TRUSCO(176)
  • NTN(エヌティーエヌ)(167)
  • オザック精工(140)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(132)
  • NACHI(不二越)(116)
  • イマオコーポレーション(109)
  • ノーブランド(109)
  • リケン(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • CKD(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • 旭精工(94)
  • THK(90)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29mm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
スチロール角型ケース アズワンスチロール角型ケースアズワン(12件のレビュー)
3,812税込4,193
1箱(20個)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
114税込125
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
8,316税込9,148
1箱(80本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(11件のレビュー)
2,230税込2,453
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
コニカルヘッドクリップ アズワンコニカルヘッドクリップアズワン(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
遠沈管 ECK アズワン遠沈管 ECKアズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(100本)
当日出荷
仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
PFAベッセル容器 アズワンPFAベッセル容器アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
マグネチックスターラー(オクトパス) アズワンマグネチックスターラー(オクトパス)アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
PTFE栓 アズワンPTFE栓アズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
非帯電スチロールケース アズワン非帯電スチロールケースアズワン
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
6,336税込6,970
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
3,336税込3,670特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ウェハーキャリヤーK アズワンウェハーキャリヤーKアズワン
19,500税込21,450
1個
当日出荷
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
PTFE 分解容器(PTFE) アズワンPTFE 分解容器(PTFE)アズワン
17,820税込19,602
1個
当日出荷から翌々日出荷
SmDチップボックス アズワンSmDチップボックスアズワン
999税込1,099特価
1式
当日出荷から翌々日出荷
微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
チューブしぼり器 アズワンチューブしぼり器アズワン
2,850税込3,135
1個
当日出荷
材質本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
フッ素樹脂ふるい アズワンフッ素樹脂ふるいアズワン
21,000税込23,100
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
ジョイントクランプ アズワンジョイントクランプアズワン
1,208税込1,329
1個
当日出荷
標準的なガラスジョイント用で、耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質スチールスプリング・PTFE(四フッ化エチレン)コーティング耐熱温度(℃)280
EMユーロメスシリンダー アズワンEMユーロメスシリンダーアズワン(2件のレビュー)
2,228税込2,451
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 DIN規格準拠。精度を保証するドイツのHマーク付です。
材質硼珪酸ガラス規格DIN規格に準拠目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PTFE撹拌装置セット アズワンPTFE撹拌装置セットアズワン
31,600税込34,760
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様撹拌棒(羽根付き)+撹拌シール材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
ローテータ用オプションホルダー アズワンローテータ用オプションホルダーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
PTFE被覆撹拌減圧装置 アズワンPTFE被覆撹拌減圧装置アズワン
50,900税込55,990
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
形状記憶シニアグラス 強度数対応 アズワン形状記憶シニアグラス 強度数対応アズワン
3,950税込4,345
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。 フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。 レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29質量(g)20材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース医薬品医療機器等法一般医療機器