カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • ミナミサワ(8)
  • HORIBA(7)
  • テクロック(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ALPINE(3)
  • エスコ(2)
  • 東芝(2)
  • リーベックス(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • エンペックス気象計(2)
  • KVK(2)
  • ログ電子(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ストリームライト(1)
  • タカチ電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2cr5 電池」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワンデータロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用アズワン(7件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
温湿度データロガー 校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 校正証明書付アズワン
35,900税込39,490
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-7963-02-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー 中国語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 中国語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-02-57校正証明書一般校正(中国語)
防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズ アズワン防水型ポケットpH計 校正証明書付 S2Kシリーズアズワン
64,900税込71,390
1個
9日以内出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。測定範囲(pH)2~12分解能0.01アズワン品番2-8841-22-20校正証明書一般校正
温湿度データロガー 英語版校正証明書付 アズワン温湿度データロガー 英語版校正証明書付アズワン
38,400税込42,240
1台
9日以内出荷
USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
仕様測定範囲(温度/湿度):-20~+70℃/5~90%RH●測定精度(25℃):±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて)●最大記録容量:15000ポイント(温湿度)●測定間隔:2~59秒、1~240分●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●サイズ:100.7×21.0×10.4mm●重量:約20g(電池除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番2-7963-02-56校正証明書一般校正(英語)