カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(160)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 測定用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(28)
  • TRUSCO(668)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(446)
  • ERECTA(エレクター)(317)
  • エスコ(274)
  • ヨドコウ(146)
  • tantore(120)
  • 岩田製作所(100)
  • JAPANNEXT(83)
  • プラス[家具](77)
  • 大阪魂(76)
  • ノーブランド(74)
  • Philips(74)
  • EFFORT(エホート)(73)
  • 三菱電機(65)
  • コクヨ(64)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(63)
  • ピカコーポレイション(63)
  • エスケー化研(60)
サービス分類
  • レンタル(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2m 板」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレン製フィルター板 アズワン

    ポリプロピレン製フィルター板

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質ポリプロピレン
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    2,790税込3,069
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン

    黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

    アズワン(1件のレビュー)
    6,660税込7,326
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    2,890税込3,179
    1枚
    当日出荷
    仕様●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.3●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-74
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    3,890税込4,279
    1枚
    当日出荷
    仕様●純チタン2種●サイズ(mm):100×100×1.5●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。アズワン品番67-2986-75
  • タンタル板(100×100×0.2mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.2mm)

    アズワン
    58,500税込64,350
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
  • 窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン

    窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

    アズワン
    19,400税込21,340
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 耐電ゴム板 アズワン

    耐電ゴム板

    アズワン
    20,860税込22,946
    1箱
    6日以内出荷から23日以内出荷
    配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
    材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
  • 軟質ポリエチレン製フィルター板 アズワン

    軟質ポリエチレン製フィルター板

    アズワン
    5,298税込5,828
    1枚
    7日以内出荷から33日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質軟質ポリエチレン
  • ベルト式固定金具 アズワン

    ベルト式固定金具

    アズワン(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
    付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • ガラスクロスシート アズワン

    ガラスクロスシート

    アズワン
    21,100税込23,210
    1枚(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
  • ミニインキュベーター アズワン

    ミニインキュベーター

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
    用途自然対流方式付属品:棚板×1枚付属品棚板×1枚仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)質量(kg)8.3容量(L)10電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)230×220×200センサー白金測温抵抗体Pt100Ω電源コード(m)2温度制御方式PID制御棚ピッチ(mm)48(最大2段)外寸法(mm)285×280×335アズワン品番3-8658-01
  • ニューラボベンチ アズワン

    ニューラボベンチ

    アズワン
    30,900税込33,990
    1台
    当日出荷
    天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。 AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。
    付属品3つ口コンセントタップ(2P・コード長さ3m)材質天板:木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱:メラミン焼付25mm角スチールキャスターΦ65mm(ストッパー2個付)天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)棚間隔(mm)585
  • 吸煙・脱臭装置 アズワン

    吸煙・脱臭装置

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
  • 【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030 アズワン

    【レンタル】セパレートホットプレート SHPR-4030

    アズワン
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    天板にセラミックコーティングを施した耐薬天板シリーズ。プレート部とコントロール部が分離していますので、ドラフトなどの中でプレート単体の使用が可能です。本体・コントロールボックス間は約2m(分離可)です。プレート部に縁がありませんので、様々な用途に使用できます。プレート脚部は折りたたむことができ、薄さ39mmまでコンパクトになりますので収納に便利です。コンパクトなので設置・移動が容易です。
  • 実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm アズワン

    実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm

    アズワン
    73,500税込80,850
    1個
    当日出荷
    実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
    材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサー アズワン

    試験管ミキサー

    アズワン
    64,800税込71,280
    1台
    当日出荷
    試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。
    質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142アズワン品番1-269-01
  • ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン

    ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット

    アズワン
    31,200税込34,320
    1台
    当日出荷
    水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
    付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書仕様本体セット寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワン

    ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型

    アズワン
    35,000税込38,500
    1式
    当日出荷
    微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
    付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし
  • トランスイルミネーター アズワン

    トランスイルミネーター

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
    仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
  • オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    仕様扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)150湿度制御方式デジタル制御
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    640,000税込704,000
    1個
    当日出荷
    ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
    内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    115,000税込126,500
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
    内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1074仕様扉パッキン:マグネット式、ゴム足材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約20材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
  • オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ

    アズワン
    196,000税込215,600
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式デジタル制御
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • ヘビーデシケーターオートドライ アズワン

    ヘビーデシケーターオートドライ

    アズワン
    386,000税込424,600
    1台
    当日出荷
    重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
    付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)質量(kg)35材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)5W(平均)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス製(SUS430)電源コード2Pプラグ付コード 3m棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)アズワン品番1-6009-01棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70
  • 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン

    融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ

    アズワン
    188,000税込206,800
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
    仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-02安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ

    アズワン
    151,900税込167,090
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
    内形寸法(mm)494×460×848外形寸法(mm)574×555×1139仕様扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)棚板数(枚)4電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    51,900税込57,090
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • ウルトラスターラー アナログ アズワン

    ウルトラスターラー アナログ

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10