カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(254)
  • 医療(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(1,033)
  • IKO(日本トムソン)(584)
  • NEG(日電理化硝子)(270)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • ビーエム機器(260)
  • YAGEO(228)
  • Merck(メルクミリポア)(221)
  • SMC(218)
  • Thermo Fisher Scientific(187)
  • KITO(キトー)(185)
  • Simport(152)
  • TGK(東京硝子器械)(133)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(131)
  • KEMET(127)
  • GYEON(ジーオン)(118)
  • TPP(116)
  • 三商(109)
  • サトーパーツ(101)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ml」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0 アズワン

    ビオラモディープウェルプレート 2.0mL VDWP-2.0

    アズワン
    28,000税込30,800
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スタック可能で収納にも便利です。
    仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)2.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×43.90
  • PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワン

    PCRスピナー1.5/2ml用ロータ

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
  • クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入 アズワン

    クリンプバイアル 2mL 1袋 100本入

    アズワン
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。
    仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント材質本体/硼珪酸ガラス寸法(mm)Φ11.6×32容量(mL)2アズワン品番4-6639-01
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    347税込382
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    564税込620特価
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    564税込620
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • 駒込ピペット(LDPE) アズワン

    駒込ピペット(LDPE)

    アズワン(3件のレビュー)
    446税込491
    1ケース(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)白色透明ピペットの種類駒込ピペット
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • スポイトゴム アズワン

    スポイトゴム

    アズワン(18件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質ラテックス製
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    545税込600
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブホルダー アズワン

    チューブホルダー

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個
    翌々日出荷
  • ポリスポイト(滅菌済) アズワン

    ポリスポイト(滅菌済)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    10,470税込11,517
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
  • オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1パック(100本)
    翌日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
  • 【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S アズワン

    【レンタル】ホモジナイザー用シャフトジェネレーター 2~250mL K-12S

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホモジナイザー用オプション品
  • 台付メスフラスコ アズワン

    台付メスフラスコ

    アズワン
    4,792税込5,271
    1個
    当日出荷
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    839税込923
    1袋(10シート×28枚)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14シートサイズ(mm)125×68材質PET(ポリエチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)-196~121種別丸型
  • ブロックバスシェーカー Blockシリーズ アズワン

    ブロックバスシェーカー Blockシリーズ

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ブロックは自動認識で設定ミスを防ぎます。
  • ラボ用マーキングラベル アズワン

    ラボ用マーキングラベル

    アズワン
    1,710税込1,881
    1袋(10シート×24枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
    種別角型材質PET(ポリエチレンテレフタレート)シートサイズ(mm)125×108耐熱温度(℃)-196~121ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
  • ビーズ式粉砕機 アズワン

    ビーズ式粉砕機

    アズワン
    305,000税込335,500
    1個
    当日出荷
    省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
    種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    13,860税込15,246
    1箱(220本)
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
  • ポリスポイト アズワン

    ポリスポイト

    アズワン(13件のレビュー)
    980税込1,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
  • ラボ用マーキングラベル 角型 アズワン

    ラボ用マーキングラベル 角型

    アズワン
    7,290税込8,019
    1セット(1袋×5色)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
    材質PET白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×108ラベルサイズ(mm)32.5×12.5アズワン品番3-5382-11耐用温度(℃)-196~121
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワン

    ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ

    アズワン
    1,680税込1,848
    1袋(20枚)
    当日出荷
    紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
    材質再生紙(コートボール紙)
  • ケミカルスポイト アズワン

    ケミカルスポイト

    アズワン(3件のレビュー)
    515税込567
    1袋(10本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワン

    ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ

    アズワン
    713,000税込784,300
    1個
    当日出荷
    動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
    仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10付属品2mL用ローター寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
  • 2方コック付注射筒 実験用 5mL アズワン

    2方コック付注射筒 実験用 5mL

    アズワン
    869税込956特価
    1個
    当日出荷
    開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
    仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-93
  • ペーパーチューブラック 滅菌 アズワン

    ペーパーチューブラック 滅菌

    アズワン
    2,760税込3,036
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
    仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×25立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7アズワン品番4-4491-31
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • フリーズボックス アズワン

    フリーズボックス

    アズワン(2件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1箱(10個)
    当日出荷
    フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
    適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0付属品引出用シール×10枚材質耐水紙チューブ径(Φmm)10~12
  • ラボランサンプル管瓶 アズワン

    ラボランサンプル管瓶

    アズワン(8件のレビュー)
    11,484税込12,632
    1箱(220本)
    当日出荷
    サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
    材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
  • シリコンスポイト(メスピペット用) アズワン

    シリコンスポイト(メスピペット用)

    アズワン(6件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    短型バイオピペットにも適合します。
    材質シリコンゴム仕様メスピペット用