オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ - アズワン

1本ずつブリスターパックで包装しています。
シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。

仕様
※EOG滅菌済
材質
バレル/PP、ピストン/PE
タイプ
梱包:ブリスターパック
内容量
1パック(100本)
注意
※本商品は研究または実験以外の目的では使用できません。
※本商品は医療機器ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
筒先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043030LURLK-5 ルアーロック 5mL5、拡大:64-2225-23ルアーロック
¥4,600
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月下旬
82043039LUR-2 ルアースリップ 2mL2、拡大:34-2224-22ルアースリップ
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82043057LURLK-2 ルアーロック 2mL2、拡大:34-2225-22ルアーロック
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82043118LURLK-20 ルアーロック 20mL20、拡大:244-2225-25ルアーロック
¥8,900
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする