カテゴリ
- 科学研究・開発用品(569)
- クリーンルーム用品(40)
- 測定用品(28)
- 医療(28)
- 作業服(14)
- 物流用品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 学童・教育用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 制御機器(6)
- 測定関連サービス(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- オフィス家具(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 保管用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(302)
- 大阪魂(4,609)
- SMC(4,036)
- 三木プーリ(3,580)
- エスコ(2,485)
- RS PRO(2,241)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,135)
- TRUSCO(960)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(866)
- IKO(日本トムソン)(701)
- omron(オムロン)(670)
- ノーブランド(668)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(624)
- 日本モレックス(molex)(596)
- SAMTEC(564)
- 常磐精工(523)
- Igus(イグス)(517)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(490)
- NSK(日本精工)(455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- レンタル(23)
「2mm 3」の検索結果

強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m
アズワン¥1,830税込¥2,0131巻当日出荷厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
TLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ
アズワン¥38,900~税込¥42,790~1台当日出荷から5日以内出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。付属品名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質スチール質量(kg)43.4色ホワイトグレータイプ3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790生産国日本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×435×棚上170/中間1200/棚下190扉寸法(mm)(W×H)272×1645グリーン購入法適合
3周波超音波洗浄器
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
2・3ポート薬液用電磁弁
アズワン¥11,800~税込¥12,980~1個当日出荷から17日以内出荷プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2接続口径Rc1/8
PVDF 3方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
PP 3方ストップコック OBシリーズ
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
ミニニードルバルブL型 Φ3
アズワン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707アズワン品番67-4862-96
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8
アズワン¥3,490税込¥3,8391個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8
アズワン¥8,190税込¥9,0091個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738アズワン品番67-6843-29
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
顕微鏡用高速通信デジタルカメラ USB3.0 用接眼鏡筒アダプター
アズワン¥13,900税込¥15,2901個当日出荷接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
抗ウイルス粘着シート NAVS01-N3シリーズ
アズワン¥10,480税込¥11,5281巻4日以内出荷から6日以内出荷代表的なウイルスに優れた効果を発揮します。光触媒不使用なので光のない場所でも有効です。細菌に対する抗菌性もあります。糊残りがしにくく施工しやすいエアフリー糊を採用しました。SIAAの安全性基準に適合しています。用途テーブル天板、什器、システムパネル等の室内用途粘着タイプ透明強粘再剥離エアフリー基材厚さ(μm)140
タンタル線(Φ2.0×500mm)
アズワン¥44,900税込¥49,3901個5日以内出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)Φ2.0×500アズワン品番3-5488-05純度(%)Ta≧99.9
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R3/8
アズワン¥2,839税込¥3,1231個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690アズワン品番67-6843-23
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥218~税込¥240~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8
アズワン¥8,790税込¥9,6691個5日以内出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTO-23300M3シリーズ
アズワン¥18,800税込¥20,6801本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-57シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ3.0~Φ4.8
アズワン¥1,390税込¥1,5291袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm
アズワン¥21,900税込¥24,0901台当日出荷軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)525×400棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)199×350×76耐荷重(kg)50/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825アズワン品番8-8723-02
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付
アズワン¥16,300税込¥17,9301本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-20シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
真空デシケーター VOLTEGA300用
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M付属品ソルボシート(1-6888-01)質量(kg)約11材質(本体)アクリル外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)内寸(mm)260×260×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×260真空計(MPa)-0.1アズワン品番4-440-01除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(Φ8/Φ14mmホースニップル×各1個)真空ゲージあり
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥18,800税込¥20,6801本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-56シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
...