カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
  • 制御機器(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • 清水製作所[継手](31)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
  • フジトク(15)
  • イマオコーポレーション(10)
  • SMC(9)
  • 築地製作所(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • エスコ(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 西田製作所(4)
  • 日東工器(4)
  • TBC(タブチ)(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 大阪魂(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • オージージー(3)
  • 昌栄産業(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.2-sus」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用センサー アズワン専用センサーアズワン
19,000税込20,900
1個
当日出荷
仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB)材質(リード線被膜)ビニール被覆センサーPt100Ωアズワン品番1-5482-15使用温度0~500℃
【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 アズワン【レンタル】デジタル卓上型温度調節器アズワン
3,240税込3,564
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
温度設定範囲(℃)0~399温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値寸法(mm)135×150×94
■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:Fアズワン
33,400税込36,740
1個
翌々日出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ 校正書類3点セットアズワン
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 校正証明書付アズワン
33,900税込37,290
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズ アズワンK熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FKシリーズアズワン
36,400税込40,040
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 フッ素樹脂被覆 FKシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
36,400税込40,040
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
仕様温度範囲:0~200℃●シース部サイズ:Φ3.2×100mm(SUSのみの太さです。テフロン被覆後はΦ3.6mmです。)●リード線長:2m●リード線端末部:圧着Y端子●シース部材質:ステンレス(SUS316)テフロン(フッ素樹脂)被覆●リード線被覆材質:テフロン(フッ素樹脂)●シース型・テフロン被覆校正証明書一般校正(英語)
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 校正証明書付アズワン
38,700税込42,570
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型・テフロン(R)被覆 中国語版校正証明書付 FPTシリーズアズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン測温抵抗体 フッ素樹脂被覆 FPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
41,200税込45,320
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付アズワン
26,300税込28,930
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
28,800税込31,680
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズ アズワンKシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ 中国語版校正証明書付 K-316シリーズアズワン
28,800税込31,680
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
61,400税込67,540
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース型 TKシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,290税込20,119
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズ アズワンK熱電対 シース型 中国語版校正証明書付 TKシリーズアズワン
18,290税込20,119
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
19,500税込21,450
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
19,500税込21,450
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 英語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,500税込17,050
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 シース 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
18,000税込19,800
1本
9日以内出荷
M3Y端子タイプシース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
校正証明書一般校正(中国語)
測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズ アズワン測温抵抗体 シース型 B級3線式 中国語版校正証明書付 TPTシリーズアズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 英語版校正証明書付アズワン
26,500税込29,150
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付 アズワン白金測温抵抗体 TPTシリーズ 校正証明書付アズワン
24,000税込26,400
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付 アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付アズワン
96,300税込105,930
1個
61日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正