カテゴリ
- 科学研究・開発用品(332)
- クリーンルーム用品(31)
- 医療(22)
- 測定用品(16)
- 作業服(12)
- 手袋(7)
- 測定関連サービス(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 救急・衛生(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(78)
- SMC(2,085)
- KITO(キトー)(1,295)
- サンエス(801)
- 大阪魂(720)
- RS PRO(545)
- CKD(499)
- オカムラ(岡村製作所)(492)
- エスコ(384)
- 理研計器(301)
- ホンダ(291)
- コガネイ(255)
- 三菱電機(254)
- カワムラサイクル(236)
- omron(オムロン)(225)
- ブロードウォッチ(222)
- YAMAHA(ヤマハ)(202)
- StarTech.com(193)
- メディアカバーマーケット(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- レンタル(28)
「3/4 100」の検索結果

タンタル板(100×100×0.5mm)
アズワン¥108,000税込¥118,8001個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.5アズワン品番3-5486-04純度(%)Ta≧99.9
汎用圧力計A形 Φ100 PA10-100A-S-G3シリーズ
アズワン¥2,690~税込¥2,959~特価1個当日出荷から27日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)350精度±1.6%FS接続部径(Φmm)100
焼成用アルミナセッター 100角
アズワン¥1,870税込¥2,0571枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
ストリップpH試験紙 100枚入
アズワン¥1,498税込¥1,648特価1箱(100枚)当日出荷一般的な濾紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させた4個または3個のセルロース変色部をポリプロピレン製ストリップに個々に圧着しています。異なる4色または3色の指示薬それぞれがサンプル溶液のpH値に応じて変色するため、付属のカラースケール(変色表)と比較/照合して、一般的なpH試験紙より正確に判定できます。濾紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。5mm幅×83mm長の試験紙が100枚入(プラスチックケース入)。
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm
アズワン¥9,230税込¥10,1531袋(6枚)当日出荷から10日以内出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥31,900税込¥35,0901脚当日出荷座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
PCRプレート UltraFlux
アズワン¥7,524税込¥8,2761パック(10枚)翌々日出荷インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。用途DNase・RNase・DNAフリー種別チムニートップアズワン品番3-9987-04
燃焼ボート 100本入 50Cシリーズ
アズワン¥10,200税込¥11,2201箱(100本)当日出荷お求めやすい価格の磁製ボート耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
測温抵抗体用補償導線 Pt100 PTシリーズ
アズワン¥4,590税込¥5,0491袋(10m)当日出荷4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。長さ(m)10抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
石英ボール 約100g入 QBシリーズ
アズワン¥22,900税込¥25,1901袋当日出荷から翌々日出荷石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。材質石英ガラス容量(g)約100
ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入
アズワン¥3,663税込¥4,0291袋(100本)当日出荷から翌々日出荷材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 1707準拠先端ルアロック
【レンタル】万能シェーカー US-S100
アズワン¥4,398~税込¥4,838~1個翌日出荷から4日以内出荷大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ
アズワン¥5,841税込¥6,4251本(100枚)当日出荷から10日以内出荷試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。タイプスティック
DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ
アズワン¥869税込¥9561個当日出荷【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-83
【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100
アズワン¥7,798~税込¥8,578~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ
アズワン¥44,900税込¥49,3901個翌々日出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
アズワン¥19,700税込¥21,6701ケース(10ラック×12本)翌々日出荷から12日以内出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
【レンタル】充電式生物顕微鏡 M-100FL-LED Cordless
アズワン¥3,698税込¥4,0681台翌日出荷から翌々日出荷電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。総合倍率40×~400×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整ラックピニオン式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65サービス分類レンタル
乳児用投薬瓶60用交換スポイド 100個入
アズワン¥4,514税込¥4,9651箱(100個)翌々日出荷スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。容量(mL)3仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)アズワン品番0-8171-12
クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ
アズワン¥42,900税込¥47,1901個翌々日出荷座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入
アズワン¥5,640税込¥6,2041箱(100本)翌々日出荷材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.2内径(mm)Φ1.5~1.8
シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ
アズワン¥24,100税込¥26,5101箱(100本)翌々日出荷シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW
アズワン¥7,209税込¥7,9301個5日以内出荷ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22
シリカゲル(乾燥剤)
アズワン(10件のレビュー)¥5,170税込¥5,6871袋(100個)当日出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PET
クリーンルーム用帯電防止チェア 固定脚タイプ・クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥26,900税込¥29,5901個翌々日出荷座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂タイプガススプリング式電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω座面径(Φmm)380
ファインフレックスBIO(R)ブランケット #100
アズワン¥14,200税込¥15,6201巻7日以内出荷耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など材質アルカリアースシリケート(AES)ウール寸法(mm)600×1200最高耐熱温度(℃)1300
アズツール綿スムス手袋(マチ無)
アズワン(7件のレビュー)¥749税込¥8241袋(12双)当日出荷から翌々日出荷吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。材質綿
アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー
アズワン¥2,190税込¥2,4091箱(100枚)当日出荷指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム色青厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100
モールド洗浄瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥545税込¥6001本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
...