カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • Marttellato(39)
  • RS PRO(53)
  • SMC(45)
  • TRUSCO(48)
  • つくし工房(40)
  • イトーキ(90)
  • エスコ(103)
  • グリーンクロス(102)
  • トヨタ(68)
  • ホンダ(481)
  • ユニット(90)
  • 南海プライウッド(63)
  • 天領まな板(50)
  • 富士インパルス(174)
  • 日本モレックス(molex)(145)
  • 日本緑十字社(44)
  • 日東工業(39)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300×600」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビ製ドレンパン アズワン

    エンビ製ドレンパン

    アズワン
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
    材質PVC厚さ(mm)5色アイボリー
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    ¥11,500税込¥12,650
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • アルミ板 アズワン

    アルミ板

    アズワン
    ¥4,150~税込¥4,565~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    ¥20,295税込¥22,325
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 観察用アクリル水槽 ロータイプ アズワン

    観察用アクリル水槽 ロータイプ

    アズワン
    ¥28,500税込¥31,350
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • 制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm

    アズワン
    ¥3,540税込¥3,894
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 銅板 アズワン

    銅板

    アズワン
    ¥16,100~税込¥17,710~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • 静音樹脂台車 アズワン

    静音樹脂台車

    アズワン
    ¥20,400税込¥22,440
    1台
    当日出荷
    静音キャスターを採用した樹脂台車です。
  • ニューラボプロテクタ アズワン

    ニューラボプロテクタ

    アズワン
    ¥17,226税込¥18,949
    1個
    当日出荷
    実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    ¥47,900税込¥52,690
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • モバイルカート(低床型) アズワン

    モバイルカート(低床型)

    アズワン
    ¥17,200~税込¥18,920~
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    段数2耐荷重(kg/段)50
  • 【レンタル】ダイリューター アズワン

    【レンタル】ダイリューター

    アズワン
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
  • ステーションチェアー アズワン

    ステーションチェアー

    アズワン
    ¥29,700税込¥32,670
    1個
    翌々日出荷
    高いワークステーションでの作業時に適しています。 ワンタッチでシートの高さ調節ができます。
    材質シート部/ビニール、本体/スチール直径(Φmm)380(ステップ)高さ(mm)270(ステップ)耐荷重(kg)120キャスターあり背もたれなし座高(mm)600~700座寸法×全高(mm)Φ300×600~700高さ調節可アズワン品番6-9196-01
  • サンテナー B27T クリーム アズワン

    サンテナー B27T クリーム

    アズワン
    ¥6,039税込¥6,643
    1個
    3日以内出荷
    青果物にやさしい内面デザイン
    仕様●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf)アズワン品番67-6650-32
  • 12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン

    12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

    アズワン
    ¥324,000税込¥356,400
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • パソコン用ラック アズワン

    パソコン用ラック

    アズワン
    ¥181,000税込¥199,100
    1個
    14日以内出荷
    アルコールで仕上げ拭き後、静電気対策エアーキャップで梱包しています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm

    アズワン
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン

    制電PC 透明 板 300×厚さt5mm

    アズワン
    ¥5,780税込¥6,358
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン

    制電PC 透明 板 300×厚さt3mm

    アズワン
    ¥4,380税込¥4,818
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • 制電PVC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン

    制電PVC 透明 板 300×厚さt5mm

    アズワン
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm アズワン

    制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm

    アズワン
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
  • サンボックス 64 20610000シリーズ アズワン

    サンボックス 64 20610000シリーズ

    アズワン
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    当日出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):600×440×300●有効内寸(mm):542×382×282●内容量(L):61.4●圧縮荷重:41.8kN(4270kgf)アズワン品番67-7315-27
  • スケールパスケ アズワン

    スケールパスケ

    アズワン
    ¥1,270税込¥1,397
    1枚
    6日以内出荷
    折りたたみ縮尺 ノートにも挟めます。
    仕様●縮尺目盛:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600アズワン品番67-8090-69
  • 作業台用架台 アズワン

    作業台用架台

    アズワン
    ¥29,100~税込¥32,010~
    1個
    10日以内出荷
    架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
    材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    ¥13,600~税込¥14,960~
    1枚
    10日以内出荷
  • ドラム缶用台車 DC-600シリーズ アズワン

    ドラム缶用台車 DC-600シリーズ

    アズワン
    ¥103,000~税込¥113,300~
    1個
    10日以内出荷
    耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
  • ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz アズワン

    ラボ用小型ノンフロンチラー minichiller280/300 OLE 50/60Hz

    アズワン
    ¥1,165,999税込¥1,282,599
    1個
    60日以内出荷から62日以内出荷
    ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。 ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。 フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。 外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。 別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
    仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g寸法(mm)255×360×380質量(kg)23最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5インターフェースRS232最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル充填量(L)1.4(熱媒体最低)
  • ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット アズワン

    ステンレスふるいセット 枠・アミ・受け器セット

    アズワン
    ¥25,900税込¥28,490
    1セット
    12日以内出荷
    メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
    セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)材質SUS304寸法(mm)(アミ) Φ300×20質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)アズワン品番4-2737-01
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    ¥38,860税込¥42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)、動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)、環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)、鉛フリー半田対応の温度センサーを使用、RoHS対応質量(g)125電源9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)0~700センサータイプ温度K(CA)熱電対表示LCD表示/3 1/2桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140分解能1アズワン品番65-2166-79-20校正ポイント本体校正2ポイント(300℃・600℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワン

    はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付

    アズワン
    ¥115,480税込¥127,028
    1台
    13日以内出荷
    EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
    仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱なし

    アズワン
    ¥72,300税込¥79,530
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。溶接構造でより堅牢な造りになっています。また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
    材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)180
  • ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H アズワン

    ステンレス水槽用アングル架台 SUS304・200H

    アズワン
    ¥49,100税込¥54,010
    1個
    23日以内出荷
    II型専用の架台です。
    仕様II型用材質SUS304寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30アズワン品番4-1823-02
  • ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり アズワン

    ステンレス水槽 角型 ドレンバルブ付 20A 断熱あり

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    23日以内出荷
    ドレンバルブ付きで排水が手軽に可能です。 溶接構造でより堅牢な造りになっています。 また、別売で専用の架台・かぶせフタの用意があります。
    材質SUS304(2B)・断熱材入耐熱温度(℃)80
  • 12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    12インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]両面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    ¥294,000税込¥323,400
    1箱(25枚)
    30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ビーカー掛け アズワン

    ビーカー掛け

    アズワン
    ¥64,548税込¥71,003
    1台
    31日以内出荷
    種別両面流し台用 600×300×580 40フックアズワン品番3-1380-01
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 650℃ K-316-1シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥94,700~税込¥104,170~
    1個
    61日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書JCSS校正
  • Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 SUS316タイプ 750℃ K-316-3.2シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥96,300~税込¥105,930~
    1個
    61日以内出荷
    高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
    校正証明書JCSS校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~700℃ IP10-Kシリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥94,700~税込¥104,170~
    1個
    61日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書JCSS校正
  • Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付 アズワン

    Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ IP10-K-3.2シリーズ JCSS校正証明書付

    アズワン
    ¥94,700~税込¥104,170~
    1個
    61日以内出荷
    高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
    校正証明書JCSS校正