カテゴリ
- 科学研究・開発用品(173)
- 住設機器(10)
- クリーンルーム用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 厨房用品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 清掃用品(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(504)
- エスコ(243)
- SMC(240)
- KITZ(キッツ)(157)
- ONK(オーエヌ工業)(93)
- リケン(68)
- イノック(63)
- オンダ製作所(62)
- 清水製作所[継手](60)
- ノーブランド(58)
- 第一機材(58)
- SUGICO(スギコ)(55)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(54)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(54)
- TRUSCO(52)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(52)
- フジトク(51)
- ベンカン(51)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(11)
「304 3/4」の検索結果

ディスポ白衣 ボタン留め SN304シリーズ
アズワン¥515税込¥5671枚当日出荷汚れ防止に効果的です。 ボタン留めで着やすく、脱ぎやすいためディスポ使用に適しています。 袖口はゴム仕様で邪魔になりにくいです。 来客用や一時利用にお勧めです。 一時利用に適したディスポ白衣!仕様袖口:ゴム縛り材質PPスパンボンド不織布(50g/m2)色白対象男女兼用
ステンレス箔 0.01mm 10枚入 S304H-0.01-A4シリーズ
アズワン¥27,700税込¥30,4701袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷材質SUS304長さ(mm)297幅(mm)210サイズA4
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ
アズワン¥959税込¥1,0551本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具瓶
注射器洗浄ブラシ PBT毛 白 ABSシリーズ
アズワン¥449税込¥4941本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色白芯材SUS304適合器具注射器
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ40mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から10日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ40、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
試験管立Z型 刻印入り
アズワン¥7,490税込¥8,2391個当日出荷から翌々日出荷検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から18日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から15日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥238税込¥2621枚当日出荷容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。材質SUS304
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥39,400~税込¥43,340~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm
アズワン¥3,590税込¥3,9491本当日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
真空断熱容器
アズワン¥19,200税込¥21,1201個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
K熱電対
アズワン¥3,690税込¥4,0591個当日出荷から翌々日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
シリコンヘラ 一体成型タイプ
アズワン¥5,250税込¥5,7751個当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
金属箔
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷から17日以内出荷材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
K熱電対 シース型・テフロン(R)被覆 オメガコネクター
アズワン¥15,400税込¥16,9401個当日出荷シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質シース部/SUS304PFA被覆、リード線被覆材質/PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~200外径(Φmm)(シース)4.0センサータイプK熱電対材質(シース)SUS304PFA被覆端末仕様リード線:オメガコネクター耐熱温度(℃)シース部・リード部:200リード線(端末部)オメガコネクター被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2
T熱電対 シース型 オメガコネクタ T-Cシリーズ
アズワン¥7,390税込¥8,1291個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプセンサータイプT熱電対材質(シース)SUS316端末仕様リード線:オメガコネクタ材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)オメガコネクタ被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ
アズワン¥14,700税込¥16,1701個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2