カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(63)
  • 医療(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(52)
  • SMC(587)
  • エスコ(297)
  • サンコー(三甲)(145)
  • オークラ輸送機(141)
  • TRUSCO(112)
  • 福井クラフト(103)
  • パール金属(93)
  • RS PRO(91)
  • EBM(江部松商事)(75)
  • Alpha Wire(73)
  • ニチベイ(69)
  • cotta(58)
  • EPCOS(57)
  • CKD(54)
  • ヤマニパッケージ(49)
  • オーハウス(43)
  • UK(三宝)(43)
  • コクヨ(40)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
3,158税込3,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,129税込2,342
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
導電トレー アズワン導電トレーアズワン(2件のレビュー)
1,307税込1,438
1個
当日出荷
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン
1,690税込1,859
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
水切りワゴン 水受けバット付 アズワン水切りワゴン 水受けバット付アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1台
当日出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
オートクレーブ用廃棄バック アズワンオートクレーブ用廃棄バックアズワン
14,300税込15,730
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
長グツカバー アズワン長グツカバーアズワン
809税込890
1足
当日出荷
底が厚く破れにくいです。 環境汚染された場所での使用に適しています。
材質EVA全長(mm)305クリアサイズフリーアズワン品番1-8815-11特性防汚
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
飛沫感染予防パネル ハイタイプ アズワン飛沫感染予防パネル ハイタイプアズワン
7,690税込8,459
1枚
当日出荷
飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。
材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×950アズワン品番64-1204-83
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷から翌々日出荷
トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm アズワントイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mmアズワン
29,502税込32,452
1個
当日出荷
付属品フタ付きバケツ材質座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.8耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×700~800座面高さ(mm)400~500(5段階・25mmピッチ)アズワン品番0-6622-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×40先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)550×305×830
飛沫感染予防パネル ミドルタイプ アズワン飛沫感染予防パネル ミドルタイプアズワン
5,390税込5,929
1枚
当日出荷
飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×650材質PETアズワン品番64-1204-82
プログラム電気炉 アズワンプログラム電気炉アズワン
343,000税込377,300
1個
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
角バケツ アズワン角バケツアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
種別10L材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)200×305×210容量(L)10アズワン品番7-3195-01
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
21,000税込23,100
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
ネオシェーカー アズワンネオシェーカーアズワン
145,000税込159,500
1台
当日出荷から翌々日出荷
振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
ステンレス両開クランプ アズワンステンレス両開クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
3,230税込3,553
1袋(3本)
当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
21,900税込24,090
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
4,514税込4,965
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き) アズワンオートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)アズワン
16,800税込18,480
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
低温恒温水槽 アズワン低温恒温水槽アズワン
329,000税込361,900
1個
当日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
サイレントラボカート アズワンサイレントラボカートアズワン
76,900税込84,590
1個
当日出荷
天板・引き出しには特殊な制振材を貼り付けており、移動中や物を置いた時も静かです。静音特性の高いキャスターを採用していますので、移動中も静かです。天板は枠付きですので物を置いても落ちにくいです。折り曲げ部にはRが付いていますので、ゴミ等を容易に清掃できます。引き出しは前後いずれからでも引き出せます。
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)耐荷重(kg)約70キャスターΦ100mm、静音強化型棚間隔(mm)2段/305、3段/上段215・下段300引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×428×100×2個
麻薬庫 アズワン麻薬庫アズワン(2件のレビュー)
30,690税込33,759
1台
当日出荷から翌々日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン
3,090税込3,399
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP厚さ(mm)0.05
マイロッカー PP 180型 アズワンマイロッカー PP 180型アズワン
4,326税込4,759
1個
当日出荷
アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
静電気防止バッグ アズワン静電気防止バッグアズワン
20,790税込22,869
1ケース(100枚)
翌々日出荷
内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm透過率(%)(光)30以上特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
メスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付 アズワンメスシリンダー 高精度タイプ 5mL~2000mL 校正証書付アズワン
13,090税込14,399
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1仕様高精度校正証明書一般校正