カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 医療(3)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(133)
  • TRUSCO(88)
  • EBM(江部松商事)(72)
  • パール金属(67)
  • 福井クラフト(65)
  • CKD(53)
  • TKG(46)
  • UK(三宝)(43)
  • 協立エアテック(40)
  • コクヨ(39)
  • ヤマニパッケージ(37)
  • マキタ(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(34)
  • CAPTAIN STAG(34)
  • ナカバヤシ(32)
  • 三商(27)
  • サンワサプライ(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
3,158税込3,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,129税込2,342
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm アズワントイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mmアズワン
29,502税込32,452
1個
当日出荷
付属品フタ付きバケツ材質座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.8耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×700~800座面高さ(mm)400~500(5段階・25mmピッチ)アズワン品番0-6622-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×40先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)550×305×830
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
角バケツ アズワン角バケツアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
種別10L材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)200×305×210容量(L)10アズワン品番7-3195-01
ネオシェーカー アズワンネオシェーカーアズワン
145,000税込159,500
1台
当日出荷から翌々日出荷
振盪台寸法(mm)300×200電源コード(m)3電源プラグアースピン付き3P電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50許容負荷荷重(kg)2
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
ステンレス両開クランプ アズワンステンレス両開クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マイクロピペットスタンド アズワンマイクロピペットスタンドアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様ツインアクション寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318)質量(g)600掛数(本)5アズワン品番1-1609-01
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
4,514税込4,965
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
麻薬庫 アズワン麻薬庫アズワン(2件のレビュー)
30,690税込33,759
1台
当日出荷から翌々日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイロッカー PP 180型 アズワンマイロッカー PP 180型アズワン
4,326税込4,759
1個
当日出荷
アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
静電気防止バッグ アズワン静電気防止バッグアズワン
20,790税込22,869
1ケース(100枚)
翌々日出荷
内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm透過率(%)(光)30以上特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mm アズワン心電図スケール 25-3030 50×1.5×165mmアズワン
499税込549
1枚
翌々日出荷
<25-3032> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。 ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030> 心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。 QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質PMMA(アクリル)幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mmアズワン品番8-1212-02
低温恒温水槽(ペルチェ式) アズワン低温恒温水槽(ペルチェ式)アズワン
206,000税込226,600
1個
翌々日出荷
カルテファイル 0.5 2穴 アズワンカルテファイル 0.5 2穴アズワン
9,998税込10,998
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。
サイズA4タテ穴数2材質PP(ポリプロピレン)タイプ0.52穴