カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 田島メタルワーク(8)
  • パール金属(7)
  • 三島精器(7)
  • エスコ(5)
  • HEIKO(3)
  • クイジナート(3)
  • FINEPCR(3)
  • NEC三菱(2)
  • コーセル(2)
  • 三菱電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 森田アルミ工業(2)
  • 平野製作所(2)
  • アイメックス(2)
  • ホワイトサム(2)
  • PFEIFFER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360h100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付アズワン
319,000税込350,900
1個
10日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様サイズ(mm):460×360×185●重量(kg):11●波長範囲:320~1100nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.05%T(@360nm)●スキャン速度:最大4200nm/min●安定度:0.002A/h(@500nm)●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番4-2874-01-22校正証明書点検・検査書
分光光度計 出荷前点検検査書付 アズワン分光光度計 出荷前点検検査書付アズワン
144,000税込158,400
1台
10日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本アズワン品番1-1814-21-22校正証明書点検・検査書