カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • 梱包用品(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(30)
  • SMC(1,558)
  • MAD MAX(マッドマックス)(205)
  • CKD(102)
  • エスコ(99)
  • ノーブランド(87)
  • ニッセイ(80)
  • SAMTEC(56)
  • cotta(44)
  • EBM(江部松商事)(43)
  • シンコー(40)
  • TRUSCO(37)
  • 日本エレパーツ(36)
  • サンコー(三甲)(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • パール金属(32)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](31)
  • ブロードウォッチ(30)
  • TKG(24)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「375mm」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンボール 宅配サイズ アズワンダンボール 宅配サイズアズワン(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
614税込675
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ヘンペイスクエアボトル コック付き アズワンヘンペイスクエアボトル コック付きアズワン(4件のレビュー)
5,831税込6,414
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプコック付き目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
ヘンペイスクエアボトル コックなし アズワンヘンペイスクエアボトル コックなしアズワン
4,524税込4,976
1本
当日出荷
容量(L)30材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)タイプコック無し目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックなしアズワン品番1-2168-01
導電トレー アズワン導電トレーアズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
ダンボール アズワンダンボールアズワン(2件のレビュー)
2,380税込2,618
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフトライナーK5
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
673税込740
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
研究室用チェア TLシリーズ アズワン研究室用チェア TLシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
614税込675
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 クラスA準拠。JISマーク・Aマーク表記有り。ピペットの種類メスピペット
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
52,700税込57,970
1台
当日出荷から15日以内出荷
中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン中間目盛 メスピペット 太穴アズワン
673税込740
1本
当日出荷
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
検体輸送箱 アズワン検体輸送箱アズワン(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
当日出荷から翌々日出荷
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
ラボシェイカー(往復運動) アズワンラボシェイカー(往復運動)アズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
12,500税込13,750
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
19,500税込21,450
1巻
当日出荷から10日以内出荷
汎用PPトレー 深型 アズワン汎用PPトレー 深型アズワン
3,069税込3,376
1個
欠品中
コストパフォーマンスに優れた汎用(深型)トレー!
材質PP
デシケーター アズワンデシケーターアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375内寸法(mm)280×275×350棚段数4棚板間隔(mm)73棚板耐荷重(kg)約2.0/枚外寸法(mm)347×349×420棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
コンテナー アズワンコンテナーアズワン
5,653税込6,218
1枚
当日出荷
アズワン品番4-1026-01材質PP(ポリプロピレン)容量(L)52.8内寸法(mm)531×382×266外寸法(mm)557×417×274有効内寸法(mm)520×375×255
ラウンドスツール アズワンラウンドスツールアズワン
18,980税込20,878
1個
当日出荷
組み立て式(要工具)。
材質座面/合成皮革、脚/樹脂質量(kg)4.2耐荷重(kg)80キャスターΦ50mm樹脂製(ストッパー無し)座面高さ(mm)420~520昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)375脚幅(mm)460
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷から翌々日出荷
水平旋回ふるい アズワン水平旋回ふるいアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)回転数(旋回)20~200rpm
プログラム電気炉 アズワンプログラム電気炉アズワン
273,000税込300,300
1個
当日出荷
最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。
温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)センサーK型熱電対×2プログラム機能16ステップ、8パターンタイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー温度設定単位1℃時間設定単位1分最高温度到達時間約45分外装スチール塗装仕上内装セラミックファイバー保証期間3年安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)
スターラー 水中・高温低温対応 アズワンスターラー 水中・高温低温対応アズワン
502,000税込552,200
1台
当日出荷から41日以内出荷
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
薬液保管スライドロッカー アズワン薬液保管スライドロッカーアズワン
207,000税込227,700
1個
当日出荷
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)質量(kg)124内寸法(mm)920×375×450(×2段)外寸(mm)1100×480×1290型番SL-110収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個アズワン品番3-3012-01扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
超音波洗浄器用架台 アズワン超音波洗浄器用架台アズワン
21,780税込23,958
1台
当日出荷
・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)カゴ/PP(ポリプロピレン)
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式) アズワン【レンタル】マルチサーマルユニット (インバーター式)アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレーアズワン
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワンステンレス加圧容器(TMシリーズ)アズワン
53,163税込58,479
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ZL-OHシリーズアズワン
51,900税込57,090
1台
翌々日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!内部環境のデジタル制御が可能低湿度(15%RH)、ハイスピード除湿を実現!※メーカー従来機種比新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15(庫内無負荷時・使用環境による)
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク アズワンモバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンクアズワン
9,390税込10,329
1個
翌々日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
雑品運搬車 アズワン雑品運搬車アズワン
51,900税込57,090
1個
翌々日出荷
質量(kg)8.5本体寸法(mm)375×680×925アズワン品番3-5022-01
ケルダールフラスコ 54200シリーズ アズワンケルダールフラスコ 54200シリーズアズワン
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたケルダールフラスコです。
材質硼珪酸ガラス3.3
カラフルラウンドチェア LRNシリーズ アズワンカラフルラウンドチェア LRNシリーズアズワン
23,400税込25,740
1個
翌々日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部はクッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。多彩なカラーからお選びください。
材質座/ウレタンフォーム、貼り地/ビニールレザー、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロンキャスターあり背もたれなしキャスター径(Φmm)50高さ調節昇降方式ガスシリンダー式
プラスチックカゴワゴン DBシリーズ アズワンプラスチックカゴワゴン DBシリーズアズワン
18,100税込19,910
1台
翌々日出荷
工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン
材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS内寸(mm)465×295×115(カゴ)キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) アズワンダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)アズワン
223,000税込245,300
1台
欠品中
切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-226-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
スペクトラムアナライザ アズワンスペクトラムアナライザアズワン
162,000税込178,200
1台
翌々日出荷
周波数分解能1Hzで主信号と近傍信号との弁別に有効です。表示平均ノイズレベル(DANL)が-160dBと低く、小レベルの信号も観測可能です。
仕様●レベル測定の不確かさ:±0.7dB●周波数分解能:1Hz●内部リファレンス・クロックエージング・レート:<1ppm/year●内部リファレンス・クロック温度安定度:<0.5ppm●表示平均ノイズレベル(DANL):<-160dBm●分解能帯域幅(RBW)(m):1Hz~1Hz電源AC100V 50/60Hz 0.22A本体質量(kg)3.7ディスプレイ9インチLCD(1280×800ピクセル)周波数範囲9kHz~1.5GHz外寸法(mm)375×120×185アズワン品番4-5742-01
先端メスピペット アズワン先端メスピペットアズワン
6,780税込7,458
1セット
3日以内出荷
中間メスピペット アズワン中間メスピペットアズワン
6,780税込7,458
1セット
3日以内出荷
2055 先端メスピペット 5ML アズワン2055 先端メスピペット 5MLアズワン
629税込692
1本
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品 トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) 容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6671アズワン品番67-6828-68