カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 医療(13)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(22)
  • SMC(442)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • サンコー(三甲)(82)
  • TRUSCO(75)
  • エスコ(69)
  • CKD(54)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • cotta(44)
  • コクヨ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • パール金属(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • RS PRO(26)
  • TKG(23)
  • をくだ屋技研(20)
  • 協和[機構部品](20)
  • LION (ライオン事務器)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「385MM」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン

    成形真空デシケーター 360×390×385mm

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
    付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート幅(mm)360質量(kg)約13高さ(mm)385奥行(mm)390容量(L)最大32耐荷重(kg)本体/約50内寸法(mm)308×310×308棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
  • ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン

    ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。
    仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200キャスター径(Φmm)130アズワン品番0-6501-01
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    822税込904
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ダンボール 宅配サイズ アズワン

    ダンボール 宅配サイズ

    アズワン(5件のレビュー)
    1,410税込1,551
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
  • クリーンルームチェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルームチェアー(パイプ背)

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    当日出荷
    座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
    電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • パソコン処置カート AOシリーズ アズワン

    パソコン処置カート AOシリーズ

    アズワン
    39,600税込43,560
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • 輸液遮光カバー 20枚入 アズワン

    輸液遮光カバー 20枚入

    アズワン
    2,310税込2,541
    1袋(20枚)
    当日出荷
    光による成分の変化を防げます。
    材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    822税込904
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    950税込1,045
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
    付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    14,231税込15,654
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
    耐荷重(kg)約50/段キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • カラーラベルディスペンサー アズワン

    カラーラベルディスペンサー

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    14,700税込16,170
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワン

    グリーン中間メスピペット 2053シリーズ

    アズワン
    762税込838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠
  • グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワン

    グリーン先端メスピペット 2058シリーズ

    アズワン
    762税込838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505準拠
  • EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワン

    EPボックス #61 持ち手有 ブルー

    アズワン
    13,530税込14,883
    1個
    当日出荷
    保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43
  • PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ アズワン

    PVC薬品庫 400×400mm UT-YK01シリーズ

    アズワン
    91,900税込101,090
    1個
    当日出荷
    耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
    付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個材質PVC質量(kg)9.6キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き)サイズ(mm)400×400×662アズワン品番1-4015-02
  • ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ アズワン

    ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ

    アズワン
    713,000税込784,300
    1個
    当日出荷
    動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP
    付属品2mL用ローター仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
  • EPボックス #61 蓋 ブルー アズワン

    EPボックス #61 蓋 ブルー

    アズワン
    6,460税込7,106
    1枚
    当日出荷
    保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×75アズワン品番67-7112-71
  • 大容量積み重ね式容器 蓋付 20L アズワン

    大容量積み重ね式容器 蓋付 20L

    アズワン
    24,255税込26,681
    1個
    当日出荷
    蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
    材質SUS304厚さ(mm)1容量(L)20外寸(mm)385×615×140アズワン品番4-2270-01
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 汎用PPトレー 深型 アズワン

    汎用PPトレー 深型

    アズワン
    3,663税込4,029
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用(深型)トレー!
    材質PP
  • 【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR アズワン

    【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR

    アズワン
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
  • 【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】分光光度計 ASUV-3100PCシリーズ レンタル

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)質量(kg)14対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100ホルダー4連セルホルダーサービス分類レンタル
  • クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    翌々日出荷
    座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
    電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • 研究者専用チェアー アズワン

    研究者専用チェアー

    アズワン(1件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1個
    翌々日出荷
    微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
    角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
  • ローハイトワゴン MCKシリーズ アズワン

    ローハイトワゴン MCKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1個
    翌々日出荷
    キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
    材質SUS304耐荷重(kg)各段50キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)棚板寸法(mm)385×355(下段)
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • ステンレス製軟膏ヘラ アズワン

    ステンレス製軟膏ヘラ

    アズワン
    1,733税込1,906
    1本
    翌々日出荷
    材質(ヘラ部)ステンレス(SUS420-J2)
  • クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
    電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325