カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(151)
  • 医療(14)
  • 物流用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(65)
  • イトーキ(1,001)
  • PROST's(784)
  • エスコ(427)
  • 近藤製作所(380)
  • ホンダ(327)
  • TRUSCO(276)
  • カワムラサイクル(239)
  • 三木プーリ(229)
  • RS PRO(204)
  • Panasonic(パナソニック)(164)
  • 山崎実業(133)
  • MAD MAX(マッドマックス)(117)
  • YAMAZEN(山善)(112)
  • タジマツール(TJMデザイン)(111)
  • スバル(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • 山金工業(106)
  • アイリスオーヤマ(98)
サービス分類
  • レンタル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kg」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン

    洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P

    アズワン
    11,920税込13,112
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    8,350税込9,185
    1個
    翌々日出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    26,136税込28,750
    1個(3kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン
    26,136税込28,750
    1個(3kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塩基性ガス用粒子サイズ4×8メッシュ
  • 【レンタル】電子天秤(sefi) アズワン

    【レンタル】電子天秤(sefi)

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
    本体寸法(mm)188×216×58
  • ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3 アズワン

    ロックウールボード状断熱材 MGボード(R)120 密度120kg/m3

    アズワン
    28,700税込31,570
    1箱(12枚)ほか
    10日以内出荷
    ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
  • 業務用強力油汚れ用洗剤 アズワン

    業務用強力油汚れ用洗剤

    アズワン(4件のレビュー)
    6,140税込6,754
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
    成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性効果その他
  • 三足スタンド アズワン

    三足スタンド

    アズワン(2件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    57,860税込63,646
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    50,100税込55,110
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 裏のり付き FEW-TSETシリーズ

    アズワン
    15,800税込17,380
    1セット
    当日出荷
    木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。 ハサミやカッターでカット可能です。 芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)繰り返し・詰め替え対応
  • カウンティングスケール アズワン

    カウンティングスケール

    アズワン
    40,890税込44,979
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
    寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    67,800税込74,580
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    3,574税込3,931
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • コンパクトドラフト用オプション アズワン

    コンパクトドラフト用オプション

    アズワン
    901税込991
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 強粘着 KAN-SETシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • ファンクションジェネレータ アズワン

    ファンクションジェネレータ

    アズワン
    48,500税込53,350
    1個
    当日出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
    仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ アズワン

    ホワイトボードシートセット 弱粘着 HAGA-SETシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
    セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
  • PTFEパウダー(再生) アズワン

    PTFEパウダー(再生)

    アズワン
    607,266税込667,993
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    67,400税込74,140
    1個
    当日出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • NTハイロート採水器 アズワン

    NTハイロート採水器

    アズワン
    86,300税込94,930
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式グレー奥行(mm)447耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403
  • 特定小電力トランシーバーセット アズワン

    特定小電力トランシーバーセット

    アズワン
    23,900税込26,290
    1セット(2台)
    当日出荷
    手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
    仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
  • 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン

    【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    仕様スタンダード材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム耐荷重100kgバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    20,400税込22,440
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • メリヤスウエス アズワン

    メリヤスウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1セット(2kg)
    当日出荷
    水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したメリヤスウエスです。
    種別AS-OL03-バラ 淡色 2kg区分中古アズワン品番3-1865-31
  • フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン

    フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

    アズワン
    86,100税込94,710
    1セット
    当日出荷
    ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁
  • レジオネラ属菌自主検査キット本体 アズワン

    レジオネラ属菌自主検査キット本体

    アズワン
    95,900税込105,490
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)質量(kg)ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g電圧入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A電源ニッケル水素充電池(内蔵)電源コード(m)2サイズ(mm)ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58アズワン品番1-7294-01
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    93,700税込103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    3,584税込3,942
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ

    アズワン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能