曜日別特売

【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル - アズワン【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル - アズワン

驚きの耐荷重50kg。
天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。
3パターンのタイマー設定が可能です。
2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。

質量(kg)
約45
電源
AC200V±10% 50/60Hz
耐荷重(kg)
約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)
コンセント形状
単相200V アース付き
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
805×545×170
天板寸法(mm)
700×500
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※電源・コンセント形状にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421225GEC-70502-7923-01-605
¥39,900
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421241GEC-70502-7923-01-6110
¥47,880
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421250GEC-70502-7923-01-6215
¥55,860
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421259GEC-70502-7923-01-6320
¥63,840
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421268GEC-70502-7923-01-6430
¥79,800
¥75,980
¥83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421277GEC-70502-7923-01-652(延長)
¥6,384
¥5,998
¥6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79421286GEC-70502-7923-01-6840
¥103,740
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421295GEC-70502-7923-01-6950
¥123,690
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする