カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(72)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,876)
  • メディアカバーマーケット(762)
  • 大阪魂(488)
  • ホンダ(400)
  • ブロードウォッチ(144)
  • TRUSCO(130)
  • RS PRO(117)
  • ParkerTAIYO(78)
  • エスコ(76)
  • 3M(スリーエム)(69)
  • コガネイ(53)
  • ノーブランド(49)
  • StarTech.com(48)
  • エレコム(47)
  • 三菱電機(41)
  • サンエス(40)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • omron(オムロン)(30)
サービス分類
  • レンタル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 800」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体 アズワン【レンタル】温度過昇防止器 アラート用出力付 TXN800WAL 本体アズワン
4,440税込4,884
1個
翌日出荷から4日以内出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
制電PC 透明 板 800×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 800×厚さt3mmアズワン
13,000税込14,300
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 800×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 800×厚さt3mmアズワン
10,000税込11,000
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 800×厚さt3mmアズワン
26,300税込28,930
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ KTO-48シリーズアズワン
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ4.8
Kシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セット アズワンKシース熱電対 SUS316タイプ 800℃ K-316シリーズ 校正書類3点セットアズワン
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
15,400税込16,940
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTOシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズ アズワンK熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付 KTO-48シリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
PSFミニインラインガスフィルター 1/16" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/16"アズワン
2,299税込2,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/16"寸法(mm)7×26L
コンパクトスクラバー アズワンコンパクトスクラバーアズワン
502,000税込552,200
1台
翌々日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
コンパクトスクラバー アズワンコンパクトスクラバーアズワン
608,000税込668,800
1台
翌々日出荷
コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
ECオイルバススターラー アズワンECオイルバススターラーアズワン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
71,900税込79,090
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用アズワン
19,400税込21,340
1箱(1枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
PSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメス アズワンPSFミニインラインガスフィルター 10-32UNFメスアズワン
3,699税込4,069
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:10-32UNFメス寸法(mm)14×16L
PSFミニインラインガスフィルター 1/8" アズワンPSFミニインラインガスフィルター 1/8"アズワン
2,299税込2,529
1個
5日以内出荷
空気・ガスを濾過するフィルターを内蔵した軟質細径チューブ用コネクターで、流れ方向の指定はありません。ポリスルフォン(PSF)製青灰色ホルダーは分解不可。フィルターはSUS316製で、汚染状況が目視できないため定期交換をお勧めします。両端形状1/16"には内径1.5mmまたは1/16"のシリコンチューブが接続できます。1/8"には内径3mmまたは1/8"のシリコンチューブが接続できます。10-32UNFメスには10-32UNFオスネジのアダプターフィッティングの接続で内径1.5~3.0mmの軟質チューブが接続できます。使用温度+5~48℃、耐圧800kPa。
形状両端:1/8"寸法(mm)7×30L
ハイパワーホモジナイザー アズワンハイパワーホモジナイザーアズワン
64,500税込70,950
1セット
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 500×厚さt3mmアズワン
6,660税込7,326
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 400×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 400×厚さt3mmアズワン
5,530税込6,083
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
4,390税込4,829特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 100×厚さt3mmアズワン
2,130税込2,343特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
SDカート アズワンSDカートアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷
寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
ミニ遠心機 160×162×102mm アズワンミニ遠心機 160×162×102mmアズワン
33,900税込37,290
1箱
当日出荷
フタの開閉でON・OFFになり、また別にON・OFFスイッチが付いています。
仕様標準ローター: 1.5mLチューブ6本掛付属品0.5mL用アダプター、8連PCRチューブ用ローター、ローター交換レンチ寸法(mm)160×162×102質量(g)800電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.6(3Pプラグ)アズワン品番2-5668-41
ポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式 アズワンポータブルヒュームフード クリーンエアー アームダクト式アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製質量(kg)約5.6風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。)電源(AC100V)50/60Hz集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子)サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75アズワン品番4-3764-01
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
64,800税込71,280
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
水槽取り外し式ウォーターバス アズワン水槽取り外し式ウォーターバスアズワン
114,000税込125,400
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
【レンタル】小型プログラム電気炉 アズワン【レンタル】小型プログラム電気炉アズワン
7,398税込8,138
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
炉内寸法(mm)170×170×150※センサー突起部含む温度設定単位1℃時間設定単位1分電源コード(m)2.8(3Pプラグ)付属品セラミックボード・ピンセット(240mm)
精密ピンホール アズワン精密ピンホールアズワン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200K アズワン【レンタル】オイルバス 角型槽 OB-200Kアズワン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】オイルバススターラー OBS-200M アズワン【レンタル】オイルバススターラー OBS-200Mアズワン
7,098税込7,808
1台
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン【レンタル】ハイパワーホモジナイザーアズワン
6,440税込7,084
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】シャマルホットプレート アズワン【レンタル】シャマルホットプレートアズワン
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から4日以内出荷
昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
プレート寸法(mm)250×150設定温度(℃)40~400電源コード(m)2(3Pタイプ)
【レンタル】ウォーターバススターラー アズワン【レンタル】ウォーターバススターラーアズワン
5,998税込6,598
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズPID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
槽内寸法(mm)Φ180×180電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル アズワン【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタルアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。
仕様温度調節器:PID制御材質SUS304質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル