曜日別特売

【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル

【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル - アズワン

プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。

仕様
温度調節器:PID制御
材質
SUS304
質量(kg)
約10
電源
AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)
約500×300×150
本体寸法(mm)
約95×405×265
安全装置
液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
ヒーター容量(W)
800
温度設定範囲(℃)
室温+10~180
槽内撹拌
プロペラ撹拌式
水槽寸法(mm)
約540×335×215
温度調節精度(℃)
±1(コントローラー単体での性能)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421146EO-2X2-7904-21-605
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421155EO-2X2-7904-21-6110
¥19,680
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421171EO-2X2-7904-21-6215
¥22,960
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421180EO-2X2-7904-21-6320
¥26,240
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421189EO-2X2-7904-21-6430
¥32,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421198EO-2X2-7904-21-653(延長)
¥3,936
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79421207EO-2X2-7904-21-6840
¥42,640
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79421216EO-2X2-7904-21-6950
¥50,840
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする