カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- SMC(27)
- 日東工器(19)
- StarTech.com(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 日東工業(6)
- ATEN(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エレコム(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 河村電器産業(3)
- omron(オムロン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 大生工業(2)
- ショウエイ(2)
- エスコ(1)
- キャニオン(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「3p-a sus」の検索結果
特価

マルチオーブン MOVシリーズ
アズワン¥295,000~税込¥324,500~1台当日出荷自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR
アズワン¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷から4日以内出荷恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き
アズワン¥378,000税込¥415,8001台7日以内出荷時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)付属品点検検査書類安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥353,000税込¥388,3001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:765×333×57mm●重量:9kg●付属品:回転子(30mm)×10個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×10アズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
強力マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥184,000税込¥202,4001台9日以内出荷強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:222×211×135mm●重量:3kg●磁力:0.55T●付属品:回転子(40mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量100mL~10L材質(プレート)SUS304アズワン品番1-254-11-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥214,000税込¥235,4001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-255-01-22校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付
アズワン¥61,700税込¥67,8701台9日以内出荷低速から高速回転の安定度に優れています。仕様材質:ボディ/ボンデ鋼板●モーター:DCモーター●電源:AC100V 50/60Hz 0.2A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●サイズ:187×178×57mm●重量:1.2kg●磁力:0.4T●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000アズワン品番1-250-02-22校正証明書点検・検査書
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥181,000税込¥199,1001台9日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。仕様モーター:インダクションモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●撹拌部サイズ:350×350×145mm●コントローラー部外寸法:190×160×100mm●コントローラーケーブル長:2.5m●重量:11.5kg●対応回転子:60~80mm●マグネット強度:0.45T●※回転子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-4140-01-22校正証明書点検・検査書
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ
アズワン¥58,900~税込¥64,790~1個9日以内出荷通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。校正証明書一般校正