カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- パソコン/周辺機器(36)
- 測定用品(23)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 制御機器(9)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(7)
- 建築金物(6)
- 医療(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ASUS(エイスース)(8)
- omron(オムロン)(3)
- RYOCO(菱高精機)(20)
- SMC(34)
- StarTech.com(5)
- SUS(エスユーエス)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- カネテック(2)
- クボタ計装(3)
- コンサス(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- ラムマウント(10)
- 大阪サニタリー(6)
- 日東工器(18)
- 暁製作所(3)
- 水本機械製作所(6)
- 長野計器(2)
- 高島計器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3s-a sus」の検索結果

SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)
日東工器(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
アングルブラケットS(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥239税込¥2631セット当日出荷セット内容アングルブラケットS×1、六角穴付ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)14表面処理アルマイト
MGブラケットL80-L40キット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
平型蝶番L40(M6)ステンキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット9日以内出荷セット内容平型蝶番L40(M6)×1、十字穴付皿ボルト(M6×15)×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)58.7表面処理アルマイト
CCブラケットL40-L40キット
SUS(エスユーエス)¥1,639税込¥1,8031セット欠品中セット内容CCマグネプレートA×1、CCブラケットL40×1、クリーンキャッチ×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M3)×2、六角穴付ボルトM4×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネット:ネオジウム、ケース:ポリアセタール(POM)、受け板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)112
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]
TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)使用温度範囲(℃)-30~150材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸色乳白/グリーンライン入り法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
SP-AカプラTypeA
日東工器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
6カクボルトWSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoDK-57S-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57TS-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57S-1 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD572TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD571S 本体部品_No.3、SSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572S 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD572S 本体部品_No.3、G-5 535L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 噴頭部1 G-5部品_No.12、AD571 本体部品_No.3、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD571S 本体部品_No.3、DK-57TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5 530L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、G-5S 535J 噴頭部部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、AD571TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、MD572 本体部品_No.3、MD571 本体部品_No.3、MD571TS 本体部品_No.3、DK-57-2 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、MD572TS 本体部品_No.3
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)
日東工器¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
W3型 ワークテーブルワゴン 棚板・柱/SUS304
キャニオン¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。種別W3型 棚板・柱/SUS304引出しなし
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。































![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24342237-220715-02.jpg)