カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SK本舗(57)
  • Hydrangea(12)
  • キコー技研(7)
  • シグマ光機(6)
  • Phrozen(6)
  • BIVAR(5)
  • 山本光学(3)
  • Elut(3)
  • PADICO(3)
  • ナリカ(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • CCS(シーシーエス)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • EXCELITAS TECH(2)
  • オーム電機(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「405nm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
639,000税込702,900
1個
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%アズワン品番3-6550-02商品タイプレンタル品はこちら
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
26,400税込29,040
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイクロプレートリーダー アズワンマイクロプレートリーダーアズワン
487,000税込535,700
1個
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast)付属品フィルター(405・450・492・630×各1)質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz表示タッチパネル式カラー液晶分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%サイズ(mm)440×295×225アズワン品番3-6550-01精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405)外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】マイクロプレートリーダー アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダーアズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)読取0~4Abs直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%分解能0.001Abs外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100 アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。