カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(885)
- MAZDA(マツダ)(96)
- ParkerTAIYO(70)
- コガネイ(61)
- 三菱ふそう(46)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SMC(37)
- CKD(36)
- イスカル(25)
- トレード(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 近藤製作所(21)
- グーリング(19)
- 三菱電機(18)
- コイズミ照明(17)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- トヨタ(11)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「43800」の検索結果

湿度インジケーターカード
アズワン¥43,700税込¥48,0701缶(50枚)当日出荷除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
ビオラモ試薬リザーバー 8ウェル 10個×5箱入 VRR-8シリーズ
アズワン¥43,700税込¥48,0701ケース(5箱×10個)当日出荷区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)22 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル8サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-02![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥43,700税込¥48,0701箱(40枚)当日出荷から4日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ
アズワン¥43,700税込¥48,0701個翌々日出荷座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)キャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル
アズワン¥43,700税込¥48,0701個翌日出荷から4日以内出荷Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。質量(g)約70(電池除く)電源700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵)測定項目スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率露光時間6~1000msサービス分類レンタル
【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル
アズワン¥41,980税込¥46,1781組翌日出荷から4日以内出荷アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
ビオラモ試薬リザーバー 12ウェル 10個×5箱入 VRR-12シリーズ
アズワン¥43,700税込¥48,0701ケース(5箱×10個)翌々日出荷区分けされているため、複数の種類の溶液を同時に処理可能です。大量のサンプル処理に効果的です。仕様DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)ウェル容量(mL)15 ※容量の2/3以下でご使用ください。ウェル12サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4966-04
ビオラモシングルウェル試薬リザーバー 185mL 10個×5箱入 VSRR-384シリーズ
アズワン¥43,700税込¥48,0701ケース(5箱×10個)翌々日出荷大量のサンプル処理に効果的です。仕様ボトム数:384、DNase・RNase・パイロジェンフリー、オートメーション対応材質PP容量(mL)185滅菌γ線滅菌済(SAL10#-6#)底形状V底サイズ(mm)127.8×85.5×31.4アズワン品番4-4965-04
制電PC 透明 板 700×厚さt5mm
アズワン¥43,700税込¥48,0701個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品












![20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)