カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • マキテック(55)
  • メイキコウ(48)
  • エスコ(40)
  • 堀内機械(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 東洋バルヴ(21)
  • RS PRO(21)
  • 協立エアテック(15)
  • 三菱電機(14)
  • コクヨ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • グリーンクロス(11)
  • 渡辺製作所[住設機器](11)
  • 三菱ふそう(10)
  • トヨタ(10)
  • サカエ(9)
  • ニチコン(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450-150」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    3,260税込3,586特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    3,620税込3,982特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    22,176税込24,394特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    21,600税込23,760
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    3,560税込3,916
    1個
    当日出荷
    気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
    材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    2,470税込2,717特価
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    4,598税込5,058特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    15,939税込17,533
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • スタンド 6658シリーズ アズワン

    スタンド 6658シリーズ

    アズワン
    3,150税込3,465
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    工具不要で容易に組み立てができます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)11
  • 【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)

    アズワン
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
  • 仕切板 エコ素材 PTシリーズ アズワン

    仕切板 エコ素材 PTシリーズ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷
    ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
    材質再生PET(リサイクル100%)厚さ(mm)1質量(kg)約0.2
  • 浴槽内椅子 アルコー92型 アズワン

    浴槽内椅子 アルコー92型

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    7日以内出荷
    3種類の高さからお選びいただけます。 錆に強いステンレス製。
  • VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
    仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書
  • マントルヒーター MS-Aシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Aシリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1台
    23日以内出荷
    金属ケースの無いマントルヒーターです。
  • マントルヒーター MS-Cシリーズ アズワン

    マントルヒーター MS-Cシリーズ

    アズワン
    21,800税込23,980
    1台
    23日以内出荷
    アルミ製パウダーコーティングケース付き
  • マントルヒータースターラー アズワン

    マントルヒータースターラー

    アズワン
    217,000税込238,700
    1台
    23日以内出荷
    スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
    仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    12,900税込14,190
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    16,500税込18,150
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。