カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(272)
  • 医療(51)
  • 物流用品(33)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 厨房用品(20)
  • オフィス家具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 測定用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(191)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(833)
  • CKD(383)
  • Panasonic(パナソニック)(357)
  • ParkerTAIYO(318)
  • SMC(6,308)
  • TRUSCO(862)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(407)
  • イトーキ(1,131)
  • エスコ(916)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,138)
  • グリーンクロス(326)
  • コガネイ(310)
  • コクヨ(373)
  • サカエ(419)
  • ノーブランド(476)
  • マルゼン[厨房機器](1,062)
  • ユニット(422)
  • 堀内機械(554)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • レンタル(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
447件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ

    アズワン
    ¥267,000~税込¥293,700~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
  • VOLTEGAパワースターラー用 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー用

    アズワン
    ¥6,620税込¥7,282
    1個
    当日出荷
  • 踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン

    踏み台 450×350×225mm HP4010

    アズワン
    ¥11,979税込¥13,177
    1個
    当日出荷
    材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
  • 運搬カート 600×450×800mm アズワン

    運搬カート 600×450×800mm

    アズワン
    ¥65,340税込¥71,874
    1個
    12日以内出荷
    4輪ストッパー付きです。
    材質SUS304寸法(mm)600×450×800質量(kg)10色シルバー耐荷重(kg)10/棚キャスターゴム製Φ75mm静音(4輪ストッパー付)キャスター径(Φmm)75アズワン品番4-5118-01
  • 空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン

    空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm

    アズワン
    ¥103,550税込¥113,905
    1台
    10日以内出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
    仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
  • VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥164,000税込¥180,400
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)5.7材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350本体寸法(mm)450×150(161)×111(※()内は突起部含む)天板寸法(mm)450×150モーター(W)3×3電源コード(m)2.5撹拌容量(L)10×3最大消費電力(W)60電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pアズワン品番3-6759-01-22マグネットネオジムマグネット強度0.42T×3校正証明書点検・検査書
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,940~税込¥2,134~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • スプーン(匙) アズワン

    スプーン(匙)

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥4,019税込¥4,421
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • スプーン(ヘラ付き匙) アズワン

    スプーン(ヘラ付き匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,277税込¥5,805
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
  • 発泡スチロール 板 10枚入 アズワン

    発泡スチロール 板 10枚入

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
    寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
  • 不織布袋 アズワン

    不織布袋

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,485税込¥1,634
    1袋(50枚)
    当日出荷
    備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。
  • ダンボール 宅配サイズ アズワン

    ダンボール 宅配サイズ

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)色クラフトライナーK5
  • クリーンマット アズワン

    クリーンマット

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,910税込¥4,301
    1セット(30枚)
    当日出荷
    超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
    材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
  • 不織布巾着袋 アズワン

    不織布巾着袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,683税込¥1,851
    1袋(10枚)
    当日出荷
    備品の持ち運び、収納などに使用できます。
    入数(枚)10
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 撹拌棒(SUS304製) アズワン

    撹拌棒(SUS304製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,940税込¥2,134
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)8
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • 塩化ビニル板 アズワン

    塩化ビニル板

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥871~税込¥958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色黒
  • 非帯電袋 アズワン

    非帯電袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,049税込¥6,654
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

    アズワン
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
  • 静電マット アズワン

    静電マット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷
    表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2引張強度140kg/cm表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
  • 回転子取り出し棒 アズワン

    回転子取り出し棒

    アズワン
    ¥2,356税込¥2,592
    1本
    当日出荷
    先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
  • ダンボール アズワン

    ダンボール

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,160~税込¥3,476~
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4色クラフトライナーK5
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    ¥6,090税込¥6,699
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP色乳白色
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥8,170~税込¥8,987~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    当日出荷
    気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
    材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    ¥8,524~税込¥9,376~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥38,200税込¥42,020
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥133,000~税込¥146,300~
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • クリーンステップポット(ステンレス) アズワン

    クリーンステップポット(ステンレス)

    アズワン
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
    ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エンビロート台 アズワン

    エンビロート台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
  • ナイロンブラシ 細管用 アズワン

    ナイロンブラシ 細管用

    アズワン
    ¥416税込¥458
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)15タイプ細管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01適合器具細管全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
  • 軽量薄型ホワイトボードマグネシート アズワン

    軽量薄型ホワイトボードマグネシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,634~税込¥1,797~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
    材質表面/PET、裏面/マグネットシート
  • トングス アズワン

    トングス

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,901税込¥5,391
    1本
    当日出荷
    仕様ルツボはさみ材質ステンレス(SUS304)
  • ナイロンブラシ 血沈管用 アズワン

    ナイロンブラシ 血沈管用

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥416税込¥458
    1本
    当日出荷
    煮沸消毒ができますので、衛生的です。
    材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)4タイプ血沈管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03適合器具血沈管全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
  • ステンレス製丸いす アズワン

    ステンレス製丸いす

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥12,740税込¥14,014
    1脚
    当日出荷
    丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
    仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    ¥8,227~税込¥9,050~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • プラ写真バット アズワン

    プラ写真バット

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,505税込¥3,856
    1個
    当日出荷
    材質ハイインパクトPSスチロール
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    ¥9,049~税込¥9,954~
    1袋(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷