カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • ネジ口瓶(1)
絞り込み
容量(mL)
  • 50~60未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
材質
  • 樹脂(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • Festo(67)
  • エスコ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 日東工業(11)
  • 空調服(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • プロト(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • トヨタ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • Wera(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • タチカワブラインド(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • ボサード(5)
  • ラスタバナナ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-002-52」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    9,603税込10,563
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
  • ゴム ロートアダプター アズワン

    ゴム ロートアダプター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,485税込1,634
    1組
    当日出荷
    サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
    内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ 英語版校正証明書付 アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ 英語版校正証明書付

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    9日以内出荷
    電池残量の目安がひと目で確認できます。
    仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。●※当製品は、その他ポイントの校正は対応しておりません。アズワン品番4-794-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温湿度 中国語版校正証明書付 THAシリーズ アズワン

    デジタル温湿度 中国語版校正証明書付 THAシリーズ

    アズワン
    19,900税込21,890
    1個
    9日以内出荷
    電池残量の目安がひと目で確認できます。
    仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番4-794-01-57校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
ネジ口瓶カテゴリ