カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(629)
  • クリーンルーム用品(54)
  • 医療(36)
  • 厨房用品(18)
  • 測定用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • テープ(2)
  • 介護用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(237)
  • SMC(12,545)
  • エスコ(2,328)
  • マルゼン[厨房機器](1,676)
  • TRUSCO(1,473)
  • ノーブランド(1,454)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,423)
  • RS PRO(1,347)
  • サカエ(791)
  • ERECTA(エレクター)(673)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(663)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(629)
  • Panasonic(パナソニック)(623)
  • 堀内機械(554)
  • CKD(532)
  • コガネイ(518)
  • イトーキ(487)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](443)
  • TOKIO(藤沢工業)(437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500MM」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
2,030税込2,233特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイフォンポンプ アズワンサイフォンポンプアズワン(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
3,683税込4,051
1枚ほか
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
合成ゴムシート アズワン合成ゴムシートアズワン(14件のレビュー)
2,010税込2,211
1枚
当日出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
ポリサイフォン アズワンポリサイフォンアズワン(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
アズワン品番1-670-01材質PE(ポリエチレン)全長(mm)515吐出量(L/min)約6.5ホース長さ(mm)560
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
3,821税込4,203
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
7,850税込8,635
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
3,594税込3,953
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
96,800税込106,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
カートリッジフィルター(PPS) アズワンカートリッジフィルター(PPS)アズワン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
枠付きステンレスワゴン アズワン枠付きステンレスワゴンアズワン(1件のレビュー)
19,500税込21,450
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
24,453税込26,898
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
オシボリウエス アズワンオシボリウエスアズワン(2件のレビュー)
5,710税込6,281
1箱(5kg)
当日出荷
タオル地のおしぼりウエスです。
材質綿・化繊寸法(mm)300~500角アズワン品番3-1819-01
撹拌シャフト アズワン撹拌シャフトアズワン(1件のレビュー)
2,980税込3,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
スチールラック アズワンスチールラックアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600耐荷重(kg/段)ビス固定時/100、フック使用時/50均等耐荷重(kg/段)(ビス固定)100 / (フック使用)50
定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン定温乾燥器(タイマー・自然対流式)アズワン(1件のレビュー)
149,000税込163,900
1台
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
PTFE パンチングシート アズワンPTFE パンチングシートアズワン
9,690税込10,659
1枚
当日出荷
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
軽量ラック アズワン軽量ラックアズワン(2件のレビュー)
16,100税込17,710
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
-材質(本体)均等耐荷重(kg/段)120
ナイロンブラシ 細管用 アズワンナイロンブラシ 細管用アズワン
416税込458
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
5,598税込6,158
1袋(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
フラスコブラシ アズワンフラスコブラシアズワン(1件のレビュー)
4,178税込4,596
1本
当日出荷
フラスコの肩口や丸の部分や底の部分にもブラシの毛があたる構造になっています。
毛材豚毛材質(柄部)塩ビ
塩ビパンチングプレート アズワン塩ビパンチングプレートアズワン(1件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
当日出荷
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)穴径(Φmm)3
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン(1件のレビュー)
7,623税込8,385
1パック(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
5,445税込5,990
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
導電性ゴムシート アズワン導電性ゴムシートアズワン(2件のレビュー)
2,270税込2,497特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
瓶洗浄ブラシ アズワン瓶洗浄ブラシアズワン(2件のレビュー)
2,079税込2,287
1本
当日出荷
材質(毛)PA(ナイロン)適合器具
PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンPTFE撹拌棒(鉄芯型)アズワン(2件のレビュー)
2,360税込2,596
1本
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)、中芯/スチール耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)6
高純度黒鉛シート アズワン高純度黒鉛シートアズワン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1枚
当日出荷
ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
タフピッチ銅板 アズワンタフピッチ銅板アズワン
7,498税込8,248
1個
当日出荷から43日以内出荷
...