カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(191)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 測定用品(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 医療(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(1,067)
  • Panasonic(パナソニック)(488)
  • オーム電機(444)
  • CKD(442)
  • RS PRO(357)
  • YAMAZEN(山善)(332)
  • BIGM(丸山製作所)(288)
  • エスコ(237)
  • JAPANNEXT(225)
  • ELPA(222)
  • アイリスオーヤマ(204)
  • ニチコン(184)
  • 三菱電機(176)
  • IDEC(和泉電気)(173)
  • ATEN(166)
  • 富士電機(159)
  • 東芝(154)
  • NEC(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 1」の検索結果

関連キーワード
225件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥44,000税込¥48,400
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    ¥49,000税込¥53,900
    1個
    当日出荷
  • アズピュア ピュアスペース01 アズワン

    アズピュア ピュアスペース01

    アズワン
    ¥118,000税込¥129,800
    1個
    当日出荷
    イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
    消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,530~税込¥17,083~
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥64,900税込¥71,390
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    ¥32,100~税込¥35,310~
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • アズワンの除菌アルコールシート アズワン

    アズワンの除菌アルコールシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,168税込¥3,485
    1袋(250枚)
    当日出荷
    ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
    付属品交換用フタ1個成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300アズワン品番7-428-11商品タイプ詰替用
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    ¥34,000税込¥37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    ¥18,300税込¥20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    ¥31,260税込¥34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 静電気除去ブロアー アズワン

    静電気除去ブロアー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥38,200~税込¥42,020~
    1個
    当日出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)放電方式直流(DC)方式
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    ¥77,100~税込¥84,810~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • チュービングポンプ1973 アズワン

    チュービングポンプ1973

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥42,900~税込¥47,190~
    1台
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
    質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥43,800~税込¥48,180~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • スペースドライ アズワン

    スペースドライ

    アズワン
    ¥44,000税込¥48,400
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • プログラムホットスターラー アズワン

    プログラムホットスターラー

    アズワン
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1台
    当日出荷
    回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • コンパクトドライアスピレーター アズワン

    コンパクトドライアスピレーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥40,788税込¥44,867
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥67,800税込¥74,580
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    ¥39,000~税込¥42,900~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥27,200~税込¥29,920~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • オイルバススターラー アズワン

    オイルバススターラー

    アズワン
    ¥82,400税込¥90,640
    1台
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
    付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    ¥89,900~税込¥98,890~
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1台
    当日出荷
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
    材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥32,769税込¥36,046
    1台
    当日出荷
    超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
    質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    ¥16,500税込¥18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥38,300~税込¥42,130~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    当日出荷
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥54,500~税込¥59,950~
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥65,400~税込¥71,940~
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥54,900~税込¥60,390~
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥34,400~税込¥37,840~
    1台
    当日出荷
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥63,500税込¥69,850
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム