カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(993)
  • クリーンルーム用品(92)
  • 測定用品(60)
  • 測定関連サービス(54)
  • 医療(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 救急・衛生(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(16)
  • SMC(8,673)
  • Panasonic(パナソニック)(1,345)
  • RS PRO(1,112)
  • omron(オムロン)(1,110)
  • MAZDA(マツダ)(882)
  • KEMET(783)
  • CKD(580)
  • YAGEO(578)
  • MURATA(村田製作所)(493)
  • エスコ(467)
  • オーム電機(444)
  • VISHAY(428)
  • YAMAZEN(山善)(378)
  • 三菱電機(372)
  • ホンダ(333)
  • onsemi(322)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(321)
  • アイリスオーヤマ(309)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(325)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
  • すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワン

    すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1巻
    当日出荷
    耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
    長さ(m)5
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    46,400税込51,040
    1個
    当日出荷
  • アズピュア ピュアスペース01 アズワン

    アズピュア ピュアスペース01

    アズワン
    118,000税込129,800
    1個
    当日出荷
    イオナイザーがセットされたファンフィルターユニットですので、除電されたクリーンエアを提供することが出来ます(イオナイザーセットのみ) PURE-NIZERは、お手持ちのファンフィルターユニットにセットして容易に除電されたクリーンエアーを供給する事ができます。
    消費電力(W)50イオンバランス±30V以内(ピュアベース01使用時)除電時間(秒)5以下(ピュアベース01使用時)イオン生成方式直流高圧コロナ放電式オゾン発生量(ppm)0.05未満(正面50mm)
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 1連 RS-1DN

    アズワン
    2,790税込3,069
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
  • マルチドラフトMD-1N アズワン

    マルチドラフトMD-1N

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
    仕様ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W材質本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板寸法(mm)433×341×265本体質量(kg)約6.9アズワン品番3-3018-11
  • デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
    電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
  • 【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル アズワン

    【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。油圧をデジタル圧力計で測定します。※長時間の圧力の保持はできません。
    仕様加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。ストローク(mm)熱板:0~90寸法(mm)545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150質量(kg)約55電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~1加熱温度(℃)室温+20~300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
  • 【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン

    【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01

    アズワン
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1 アズワン

    【レンタル】ワンダーブレンダー WB-1

    アズワン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    乾燥した試料ほとんどを瞬時に粉砕します。コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
  • 【レンタル】真空コントローラー VC-01 アズワン

    【レンタル】真空コントローラー VC-01

    アズワン
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
  • 【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン

    【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    4,590税込5,049
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
  • 【レンタル】真空冷却プレート PRD-1 アズワン

    【レンタル】真空冷却プレート PRD-1

    アズワン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
  • 【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1 アズワン

    【レンタル】シリンジポンプエコノミー SPE-1

    アズワン
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
  • 【レンタル】サーマックス TM-1A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-1A

    アズワン
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
    タイプウォーターバス機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
  • 【レンタル】排気補助ユニット EXH-01 アズワン

    【レンタル】排気補助ユニット EXH-01

    アズワン
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 排気補助ユニット EXH-01シリーズ アズワン

    排気補助ユニット EXH-01シリーズ

    アズワン
    75,300税込82,830
    1台
    翌々日出荷
    測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
    材質(本体) スチール(塗装)取付マグネット吸着電源AC100V 50/60Hz 0.08A風量(m3/min)50Hz/60Hz0.36/0.44 ※ファン単体の能力電源コード(m)2(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)(フランジ) Φ65モード切替連続運転/自動運転寸法(縦×横×高さ)(mm)205×165×198アズワン品番4-2689-01最大静圧(Pa)(50/60Hz)53/76 ※ファン単体の能力
  • 【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X アズワン

    【レンタル】エコノミー恒温水槽 EA-1X

    アズワン
    9,898税込10,888
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
  • 【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン

    【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
  • 【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1 アズワン

    【レンタル】湿度調整ユニット(除湿) STU-1

    アズワン
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
    付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/スチール、タンク/PE質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D アズワン

    【レンタル】大型超音波ホモジナイザー STH-1D

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    消音箱付きのため、ハイパワー運転時も運転音を軽減できます。消音箱は正面から内部が観察できます。出力が調整可能なため、幅広い用途に対応可能です。幅広い出力レンジで様々な用途に対応。多機能な消音箱とセットで使いやすく。
  • 【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー デジタル MSD-1Nシリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1箱
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーでスタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    付属品ACアダプタ(コード長:3m)材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)180×180×99タイプデジタル電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1700モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
    付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン

    【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R

    アズワン
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
  • 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン

    【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ

    アズワン
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    付属品漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)仕様漏液センサシステム材質本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3Aケーブル長(m)2電源コード(m)1.8表示灯センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯適合流体接続口センサー接続口:3ヶ所サービス分類レンタル
  • 【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】静電気除去ブロアー SIB-1DCシリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。(3段階)。正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。※無風運転はできません。
    質量(kg)0.5電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)騒音値(dB)35以下(前方150mm)最大風量(m3/min)0.88イオンバランス±10V以下(前方150mm)外寸法(mm)120×54×129オゾン濃度0.01ppm以下(前方150mm)周囲温度(℃)0~50除電方式直流(DC)方式除電性能減衰時間2.5秒以下(前方150mm)サービス分類レンタル
  • タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワン

    タンク投込みヒーター 290mm 1kW

    アズワン
    38,000税込41,800
    1本
    翌々日出荷
    直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
    材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
  • 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
    材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1 アズワン

    【レンタル】簡易往復摩耗試験機 約7kg MMS-1

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。水平をとるためのウェイト付です。カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304質量(kg)約7電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグコード長さ(m)2安全装置過電流ヒューズ駆動方式偏心カム方式ステージ寸法(mm)130×55サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA アズワン

    【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~370℃ HP-1LA

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度370℃まで約30分で高速昇温
  • 【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1 アズワン

    【レンタル】真空乾燥器 遠赤型 VO-FR1

    アズワン
    6,898税込7,588
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
  • ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン

    ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット

    アズワン
    77,900税込85,690
    1式
    3日以内出荷
    試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
    仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
  • 【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D アズワン

    【レンタル】スポットクーラー 1馬力タイプ 排熱ダクト付き KSM250D

    アズワン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
関連キーワード
...