カテゴリ
- 科学研究・開発用品(275)
- 医療(13)
- クリーンルーム用品(7)
- 保管用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(68)
- オカムラ(岡村製作所)(1,310)
- KANA(片山チエン)(551)
- NTN(エヌティーエヌ)(480)
- Panasonic(パナソニック)(411)
- エスコ(409)
- NSK(日本精工)(317)
- アイコ(278)
- KHK(小原歯車工業)(258)
- NACHI(不二越)(184)
- cotta(171)
- 大阪魂(160)
- NOK(146)
- 三菱電機(141)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
- アーテック[学校教材・教育玩具](122)
- 東海キャスター(115)
- 旭精工(108)
- New-Era(ニューエラー)(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(9)
「60φ」の検索結果
特価

汎用圧力計A形Φ60
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本当日出荷から18日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ
アズワン¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット
アズワン¥14,400税込¥15,8401個当日出荷ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm
アズワン¥10,700税込¥11,7701個5日以内出荷スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥25,344税込¥27,8781ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 目開き
アズワン¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷JIS Z8801-1に準拠したステンレス製の試験ふるいです。枠と網の接合部を内側に絞った構造で試料の詰まりを軽減します。材質SUS304内径(Φ)Φ150×深さ60目開き25目アズワン品番4-7117-54
ガラス丸板
アズワン¥2,541~税込¥2,795~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿
アズワン¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
小型真空デシケーター
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
PP製フィルターホルダー
アズワン¥5,670税込¥6,2371個当日出荷PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。材質(本体)PPフィルター直径(Φmm)47接続入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")材質(Oリング)シリコンサイズ(mm)Φ60×52アズワン品番3-6736-01