カテゴリ
- 科学研究・開発用品(68)
- 医療(5)
- クリーンルーム用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(40)
- オカムラ(岡村製作所)(965)
- KANA(片山チエン)(540)
- NTN(エヌティーエヌ)(471)
- Panasonic(パナソニック)(436)
- アイコ(196)
- NACHI(不二越)(174)
- KHK(小原歯車工業)(165)
- 大阪魂(159)
- エスコ(145)
- 三菱電機(140)
- NSK(日本精工)(139)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(125)
- 旭精工(107)
- 岩田製作所(99)
- EBM(江部松商事)(96)
- FYH(日本ピローブロック)(85)
- 高島計器(80)
- DAIKO(大光電機)(74)
- ブランドをもっと見る
「60φ」の検索結果

ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥25,344税込¥27,8781ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
磁蒸発皿
アズワン¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
小型真空デシケーター
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥24,800税込¥27,2801個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ペーパーカップホルダー ALIMAS 50個程度収納
アズワン¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷本体を取りはずして掃除ができます。 Φ60~71mmまでのカップに対応できます。付属品ホルダーベース材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ100×310収納数50~200mL用カップで平均約50個アズワン品番8-7678-01
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛1号
アズワン¥515税込¥5671本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)310直径(Φmm)50タイプ瓶洗用 両毛1号毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-07適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)310×Φ50×60
ナイロンブラシ 注射器用ブラシ 中
アズワン¥495税込¥5451本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)245直径(Φmm)25タイプ注射器用ブラシ 中毛丈(mm)60毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-05適合器具注射器全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
UG軟膏壷
アズワン¥9,910税込¥10,9011箱(100個)欠品中可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)色(本体)黒
水槽用クランプ
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷から翌々日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270