カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • エスアンドエスサイクル(36)
  • SMC(6)
  • PLUS(プラス)[文具](6)
  • 摂津金属工業(6)
  • STMicro(6)
  • プラス[家具](6)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • エスコ(3)
  • 制研化学工業(2)
  • DAITO(2)
  • ビニモ(2)
  • トレード(2)
  • アイセル(1)
  • エレコム(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • アラデン(1)
  • TOTO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00126」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラテクター 600B ブルー アズワンプラテクター 600B ブルーアズワン
26,320税込28,952
1個
3日以内出荷
プラテクターの筒部6インチ仕様
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:126kN(12,800kgf)アズワン品番67-7113-94
SNコンテナー B#25 ブラウン/ブラウン アズワンSNコンテナー B#25 ブラウン/ブラウンアズワン
5,366税込5,903
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):713×401×126●有効内寸(mm):621×350×97●内容量(L):27●圧縮荷重:5.88kN(600kgf)アズワン品番67-7109-77
はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワンはんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付アズワン
115,480税込127,028
1台
13日以内出荷
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正