カテゴリ
- 科学研究・開発用品(260)
- 医療(10)
- クリーンルーム用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(21)
- ホンダ(273)
- 三商(115)
- TGK(東京硝子器械)(109)
- TPP(101)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(94)
- サンプラテック(84)
- climbing(クライミング)(83)
- エスコ(74)
- SIBATA(柴田科学)(69)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(67)
- HARIO(61)
- Thermo Fisher Scientific(54)
- パール金属(49)
- DURAN(47)
- 槌屋ヤック(39)
- 旭製作所(38)
- PYREX(パイレックス)(37)
- TRUSCO(33)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「600ML」の検索結果
特価

【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷から4日以内出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)消費電力(W)55以下回転数(min-1[r.p.m])1~600電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁流量(mL/min)960ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304サービス分類レンタル
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥5,168税込¥5,6851個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥248税込¥2731本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥277税込¥3051本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥436税込¥4801本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥16,929税込¥18,6221ケース(250個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥416税込¥4581本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
モールド洗浄瓶(細口)
アズワン(8件のレビュー)¥307税込¥3381本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥406税込¥4471本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
モールド洗浄瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥406税込¥4471本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ
アズワン¥329税込¥3621本当日出荷から翌々日出荷円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり形状角型
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥6,430~税込¥7,073~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ
アズワン¥277税込¥3051本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥6,498税込¥7,1481箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
ガス洗浄瓶(PC製)
アズワン(2件のレビュー)¥5,316税込¥5,8481本当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン