【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル

【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル - アズワン

中流量~大流量のチューブポンプです。
チューブはワンタッチで交換可能です。
呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。
ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。

仕様
正転・逆転切り替え機能付き
セット内容
本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)
185×285×180
質量(kg)
4.2(ポンプヘッド含む)
消費電力(W)
55以下
回転数(min-1[r.p.m])
1~600
電源
AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き
精度
1rpm
表示
LED3桁
流量(mL/min)
960
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
サービス分類
レンタル
内容量
1セット
注意
※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79416438FP600-15151-3490-12-605
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416447FP600-15151-3490-12-6110
¥21,600
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416456FP600-15151-3490-12-6215
¥25,200
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416465FP600-15151-3490-12-6320
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416481FP600-15151-3490-12-6430
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416490FP600-15151-3490-12-653(延長)
¥4,320
¥4,198
¥4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79416499FP600-15151-3490-12-6840
¥46,800
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79416508FP600-15151-3490-12-6950
¥55,800
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする