カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(193)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(4)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(440)
  • KANA(片山チエン)(407)
  • ハンマーキャスター(381)
  • NSK(日本精工)(352)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • マルヤス電業(281)
  • ユーエイキャスター(232)
  • エスコ(210)
  • KHK(小原歯車工業)(205)
  • NACHI(不二越)(188)
  • NOK(136)
  • 旭精工(100)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(96)
  • YSK(山脇産業)(87)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(86)
  • TRUSCO(80)
  • EBM(江部松商事)(80)
  • cotta(77)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65φ」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター65Φナイロン車 アズワンキャスター65Φナイロン車アズワン
1,998税込2,198
1個
17日以内出荷
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
18,700税込20,570
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
7,019税込7,721
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アクリル樹脂
石英ガラス乳鉢 アズワン石英ガラス乳鉢アズワン
148,400税込163,240
1式
12日以内出荷から43日以内出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
376税込414
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
カートリッジフィルター アズワンカートリッジフィルターアズワン(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワンアクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズアズワン
8,554税込9,409
1個
10日以内出荷
材質アクリル樹脂肉厚(mm)3外径(mm)Φ60アズワン品番4-5720-09
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
21,681税込23,849
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
5,960税込6,556
1箱(50個)
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
タルキャリー アズワンタルキャリーアズワン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
6,039税込6,643
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
4,623税込5,085
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
1,921税込2,113
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
ナスフラスコ アズワンナスフラスコアズワン(2件のレビュー)
2,683税込2,951
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
アルミカップ アズワンアルミカップアズワン(2件のレビュー)
4,257税込4,683
1箱(200個)
当日出荷
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
56,800税込62,480
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ディスポカップ プレミアム クリア アズワンディスポカップ プレミアム クリアアズワン(10件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
31,800税込34,980
1セット(8本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-49
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
29,400税込32,340
1セット(4本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-50
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
21,200税込23,320
1セット(8本)
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
粉末ロート アズワン粉末ロートアズワン(1件のレビュー)
257税込283
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
角型大型タンク用 オプション アズワン角型大型タンク用 オプションアズワン(1件のレビュー)
12,375税込13,613
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
64税込70
1個
当日出荷
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
989税込1,088
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
架台 70Tシリーズ アズワン架台 70Tシリーズアズワン(1件のレビュー)
33,100税込36,410
1台
当日出荷から10日以内出荷
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
角型大型タンク アズワン角型大型タンクアズワン
19,404税込21,344
1個
当日出荷
材質PPキャスターなし
スタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板) アズワンスタンダードデシケーターBG(ステンレス棚板)アズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス材質(本体)PMMA(アクリル)棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460
UG軟膏壷 アズワンUG軟膏壷アズワン
5,960税込6,556
1箱(50個)
当日出荷
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
3,663税込4,029
1箱(100個)
当日出荷
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
11,200税込12,320
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
スクリュー管瓶SCC アズワンスクリュー管瓶SCCアズワン
13,365税込14,702
1箱(10本×5袋)
当日出荷から10日以内出荷
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ビーカーダイバーホルダー アズワンビーカーダイバーホルダーアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
248税込273
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100