カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- MAZDA(マツダ)(6)
- カクダイ(2)
- KITACO(2)
- 三菱ふそう(2)
- トヨタ(2)
- 岩崎製作所(2)
- 椿本チエイン(1)
- ハネウェル(1)
- いすゞ自動車(1)
- TOKISEI(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「664-021」の検索結果

【レンタル】ケミカルハンディーポンプ MHM-21シリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から4日以内出荷接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。プール・研究室・薬品倉庫等での薬品のあけかえや金属工場・廃水処理場などの薬品移送用に適しています。このポンプのロングタイプは1-664-45 MHM-21L、エアーモーター駆動タイプは1-664-42 MHM-21A、コードレスタイプは1-664-51 MHM-21Rとなります。豊富なラインナップ。取り扱い簡単な薬液移送ポンプ。最大流量(L/min)25材質(ホース)PVC最大揚程(m)4.2ホース長さ(m)2主要材質本体:PP口径(mm)(PF)吸込外径/31、吐出/20定格流量(L/min)/揚程(m)15/2使用粘度範囲100mPa・s(100cP)までサービス分類レンタル