カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(355)
  • Kenko(ケンコートキナー)(39)
  • エスコ(33)
  • NOK(32)
  • 椿本チエイン(31)
  • ミヤコ(30)
  • EBM(江部松商事)(23)
  • YSK(山脇産業)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 高島産業(18)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • SMC(15)
  • TRUSCO(15)
  • AUTONICS(オートニクス)(15)
  • 大阪魂(15)
  • セキスイ(14)
  • アイセル(12)
  • 三桂製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67φ」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    79,000税込86,900
    1セット(8本)
    当日出荷から17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    7,030税込7,733
    1セット(4本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    28,116税込30,928
    1ケース(500個)
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • ボトルプロテクター アズワン

    ボトルプロテクター

    アズワン(2件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
    用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
  • ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶 PNシリーズ

    アズワン
    158税込174
    1本
    当日出荷
    円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • 塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1セット(4本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入りアズワン品番65-8294-58
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    56,600税込62,260
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入りアズワン品番65-8294-59
  • ジャム瓶(短型) アズワン

    ジャム瓶(短型)

    アズワン(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ付き材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
  • PE手付きビーカー アズワン

    PE手付きビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    317税込349
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類手付ビーカー
  • メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ アズワン

    メスシリンダー 青目盛 TSCYシリーズ

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラスISO規格ISO4788クラスA
  • 赤ゴム栓 アズワン

    赤ゴム栓

    アズワン
    2,683税込2,951
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
    材質天然ゴム
  • 種子瓶(タコ型) アズワン

    種子瓶(タコ型)

    アズワン(2件のレビュー)
    2,396税込2,636
    1本
    当日出荷
    仕様タコ型材質硼珪酸ガラス1級硬質形状タコ型タイプタコ型キャップ形式コルク栓
  • フラスコアンカー XS アズワン

    フラスコアンカー XS

    アズワン
    1,740税込1,914
    1個
    当日出荷
    メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。
    材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約225外径×内径×高さH(mm)約Φ67×Φ31×21
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質石英ガラス
  • PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワン

    PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ

    アズワン
    47,900税込52,690
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレスジャケット材質SUS304
  • 検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン

    検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入

    アズワン
    14,700税込16,170
    1箱(100袋×1個)
    翌々日出荷
    個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
    材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
  • ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ

    アズワン
    2,898税込3,188
    1パック(2袋×5本)
    3日以内出荷
    SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ・パッキン/HDPE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット アズワン

    ワンタッチキャップ 中栓付 50本セット

    アズワン
    14,700税込16,170
    1袋(50個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
  • メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン

    メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ

    アズワン
    18,200税込20,020
    1個
    9日以内出荷
    見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(中国語)
  • メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン

    メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ

    アズワン
    18,200税込20,020
    1個
    9日以内出荷
    見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正(英語)
  • メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン

    メスシリンダー 青目盛 校正証明書付 TSCYシリーズ

    アズワン
    15,700税込17,270
    1個
    9日以内出荷
    見やすい青色の目盛です。土台は六角形で転がりにくい仕様です。
    材質硼珪酸ガラス校正証明書一般校正
  • 突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    突き刺し形pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    73,800税込81,180
    1本
    9日以内出荷
    固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
    仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 英語版校正証明書付

    アズワン
    39,700税込43,670
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 平面型pH計 校正証明書付 アズワン

    平面型pH計 校正証明書付

    アズワン
    37,200税込40,920
    1個
    9日以内出荷
    生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
    仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    32,800税込36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    35,300税込38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン

    塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ

    アズワン
    7,030税込7,733
    1セット(8本)
    17日以内出荷
    仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/4

    アズワン
    188,600税込207,460
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669アズワン品番67-4862-58