カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • SMC(57)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • カーシーカシマ(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • センサータテクノロジーズジャパン(2)
  • Banner(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • ロックペイント(1)
  • Canon(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67l050」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低速用マグネチックスターラー 4連 アズワン低速用マグネチックスターラー 4連アズワン
218,000税込239,800
1台
23日以内出荷
トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87
多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズ アズワン多連式ホッティングスターラー(AC200V) HSDシリーズアズワン
382,000税込420,200
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。