カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • LED・電球(1)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • M&H(7)
  • 富士電機(42)
  • ELPA(26)
  • エスコ(43)
  • エレキット(4)
  • RS PRO(173)
  • ROHM(3)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • TOP(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(81)
  • シュナイダーエレクトリック(62)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(60)
  • マルヤス電業(59)
  • omron(オムロン)(52)
  • SIEMENS(47)
  • KEMET(44)
  • マリンテック(36)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
20cm線付LED Φ5mm アズワン20cm線付LED Φ5mmアズワン
509税込560
1袋
当日出荷
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ、合計10本入ったアソートです。
仕様●形状:砲弾型●発光色:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:・赤/黄 約7mA(実測値/DC12V時)・緑/青/白約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10、赤/黄/緑/青/白 各2本ずつ 計10●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-58
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁アズワン
10,400税込11,440
1個
翌々日出荷
非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P アズワン【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-Pアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コードピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワンマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1台
10日以内出荷
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
デジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正 アズワンデジタルマルチメーター 3 5/6桁 JCSS校正アズワン
44,400税込48,840
1個
105日以内出荷
非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hzアズワン品番4-2677-01-24校正証明書JCSS校正
工場照明 led特集