カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(61)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱ふそう(5)
- 未来工業(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ミツビシ(2)
- KLAXON(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カブト工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「70-01-54」の検索結果

洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ
アズワン¥669税込¥7361個当日出荷液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付
アズワン¥113,600税込¥124,9601台9日以内出荷高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)