カテゴリ
- 科学研究・開発用品(161)
- 物流用品(32)
- 医療(31)
- クリーンルーム用品(20)
- 厨房用品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(100)
- KANA(片山チエン)(375)
- KHK(小原歯車工業)(162)
- NACHI(不二越)(177)
- NSK(日本精工)(344)
- NTN(エヌティーエヌ)(384)
- Panasonic(パナソニック)(906)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(145)
- TRUSCO(504)
- エスコ(379)
- オカムラ(岡村製作所)(559)
- サカエ(208)
- ナンシン(127)
- ハンマーキャスター(450)
- マキテック(163)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
- ユーエイキャスター(290)
- ヨドノ(149)
- 三菱電機(127)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(8)
「75φ」の検索結果
特価

汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から33日以内出荷材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
ディスポ採便容器 02050 Φ150×75
アズワン¥791税込¥8701式翌々日出荷便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。 妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。セット内容採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ150×75容量50~950mL(50mL刻)取付可能寸法(mm)(便器内寸法)155~240アズワン品番8-2276-01
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥673税込¥7401個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥2,891税込¥3,1801個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
バイブレシーブ リングタイプ
アズワン¥38,700税込¥42,5701個当日出荷お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
ナイロンブラシ 細管用
アズワン¥416税込¥4581本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)15タイプ細管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01適合器具細管全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
ナイロンブラシ 血沈管用
アズワン(1件のレビュー)¥416税込¥4581本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)4タイプ血沈管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03適合器具血沈管全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
ナイロンブラシ 細管用先付
アズワン(1件のレビュー)¥485税込¥5341本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)485直径(Φmm)15タイプ細管用 先付毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02適合器具細管全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
アズワン(1件のレビュー)¥85,800~税込¥94,380~1台当日出荷から21日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できます。材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式


パソコン処置カート AOシリーズ
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1台ほか当日出荷から10日以内出荷天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。