カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
- クリーンルーム用品(13)
- 医療(6)
- 物流用品(4)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(66)
- DAIKO(大光電機)(111)
- EBM(江部松商事)(99)
- KANA(片山チエン)(366)
- KHK(小原歯車工業)(97)
- NACHI(不二越)(167)
- NSK(日本精工)(143)
- NTN(エヌティーエヌ)(376)
- Panasonic(パナソニック)(886)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(140)
- TRUSCO(322)
- エスコ(197)
- オカムラ(岡村製作所)(548)
- コイズミ照明(87)
- ナンシン(113)
- ハンマーキャスター(430)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(132)
- ユーエイキャスター(280)
- 三菱電機(125)
- 高島計器(90)
- ブランドをもっと見る
「75φ」の検索結果
特価

ディスポ採便容器 02050 Φ150×75
アズワン¥791税込¥8701式翌々日出荷便器と便座の間に挟んで楽な姿勢で採便ができます。 妊娠中の方などかがみづらい方に便利です。セット内容採便容器(未滅菌)×1個・サポートシート×1個材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ150×75容量50~950mL(50mL刻)取付可能寸法(mm)(便器内寸法)155~240アズワン品番8-2276-01
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥673税込¥7401個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥2,891税込¥3,1801個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ナイロンブラシ 細管用
アズワン¥416税込¥4581本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)15タイプ細管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01適合器具細管全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
ナイロンブラシ 血沈管用
アズワン(1件のレビュー)¥416税込¥4581本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)450直径(Φmm)4タイプ血沈管用毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03適合器具血沈管全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
ナイロンブラシ 細管用先付
アズワン(1件のレビュー)¥485税込¥5341本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)485直径(Φmm)15タイプ細管用 先付毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-02適合器具細管全長×直径×毛長(mm)485×Φ15×75
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
フラスコホルダー
アズワン¥7,090税込¥7,7991個当日出荷丸底フラスコをはじめ、ナスフラスコ・ケルダールフラスコの転倒を防止するホルダーです。 壁面高さが非常に高いので、転倒防止効果に優れています。材質PMMA(アクリル樹脂)
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13
フッ素樹脂ふるい
アズワン¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から10日以内出荷枠・メッシュともにフッ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。 積み重ねての使用も可能で、振盪機での使用が可能です。 メッシュは用途に応じて8種類の目開きから選択いただけます。
セラミックポットミル
アズワン¥56,000税込¥61,6001個当日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
ナイロンブラシ 瓶洗用両毛2号
アズワン¥723税込¥7951本当日出荷煮沸消毒ができますので、衛生的です。材質毛/ナイロン、芯/鋼線全長(mm)340直径(Φmm)75タイプ瓶洗用 両毛2号毛丈(mm)75毛材ナイロン耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-08適合器具瓶全長×直径×毛長(mm)340×Φ75×75
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥54,153税込¥59,5681巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13