カテゴリ
- 科学研究・開発用品(70)
- 医療(11)
- 測定用品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(86)
- エスコ(630)
- Igus(イグス)(411)
- KANA(片山チエン)(306)
- SMC(201)
- RS PRO(168)
- TRUSCO(142)
- cotta(97)
- オザック精工(84)
- KEMET(81)
- ホンダ(79)
- FYH(日本ピローブロック)(78)
- 日本モレックス(molex)(75)
- CKD(67)
- 福井クラフト(66)
- 旭精工(62)
- NACHI(不二越)(61)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(61)
- タカノ(60)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(6)
「76mm」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥6,498税込¥7,1481箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。耐熱温度(℃)121仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口中栓なし
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590税込¥10,5491個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
アズワン¥2,098税込¥2,3081台翌日出荷イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。寸法(mm)95×22×122色白測定範囲(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH質量(g)約130タイプ温湿度計電源単4乾電池×1本(テスト用付属)精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)アズワン品番1-1752-01
フラスコダイバーリング
アズワン(2件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991個当日出荷メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)
ステンレス薬品保管ユニット
アズワン¥97,800~税込¥107,580~1台当日出荷机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm仕様鍵・仕切板付材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール荷姿完成品
オープントレー PP OTKシリーズ
アズワン¥5,390税込¥5,9291セット(5枚)当日出荷から15日以内出荷小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。材質PP色乳白色
持続性透明帯電防止ケース
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
液体吸収ソックス
アズワン¥11,100~税込¥12,210~1箱(12本)当日出荷オイルフェンス、防液堤としても使用できます。用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
3周波超音波洗浄器
アズワン¥16,800税込¥18,4801個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
入れ歯ケース(書き込みスペース付き)
アズワン¥158税込¥1741個当日出荷直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×76×50質量(g)20耐熱温度(℃)約60
温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ
アズワン¥14,050税込¥15,4551個9日以内出荷校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正
バイアルSCC
アズワン¥8,970税込¥9,8671個当日出荷から翌々日出荷仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オールプラスチックワゴン
アズワン¥18,622~税込¥20,484~1台当日出荷軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
PPチューブラック 赤・黄・緑・青・白 5個入
アズワン¥2,277税込¥2,5051パック(5個)当日出荷蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。材質PP色5色入(赤・黄・緑・青・白)使用温度範囲(℃)-86~+121
湿度インジケーターカード
アズワン¥43,700税込¥48,0701缶(50枚)当日出荷除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
パーティクルモニター
アズワン¥117,700税込¥129,4701個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
キズリバテープFA
アズワン¥525税込¥5781箱(10枚)当日出荷傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。 水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。 通気性に優れています。指定医薬部外品。成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有種別指の関節用材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系機能耐水