カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 医療(3)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(68)
- KANA(片山チエン)(302)
- エスコ(268)
- TRUSCO(135)
- オザック精工(84)
- CKD(66)
- FYH(日本ピローブロック)(66)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(61)
- リケン(60)
- 旭精工(59)
- NACHI(不二越)(58)
- タカノ(58)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- セイキ製作所(51)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 大阪魂(49)
- グーリング(48)
- 日本継手(旧:JFE継手)(43)
- 水本機械製作所(42)
- ヨコヅナ(42)
- ブランドをもっと見る
「76mm」の検索結果
特価

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥10,395税込¥11,4351箱(50本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥6,498税込¥7,1481箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。耐熱温度(℃)121仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口中栓なし
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
フラスコダイバーリング
アズワン(2件のレビュー)¥3,090税込¥3,3991個当日出荷メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)
持続性透明帯電防止ケース
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
入れ歯ケース(書き込みスペース付き)
アズワン¥158税込¥1741個当日出荷直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×76×50質量(g)20耐熱温度(℃)約60
3周波超音波洗浄器
アズワン¥16,800税込¥18,4801個当日出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
バイアルSCC
アズワン¥8,970税込¥9,8671個当日出荷から翌々日出荷仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ細口びんSCC
アズワン¥6,398税込¥7,0381箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110
キズリバテープFA
アズワン¥525税込¥5781箱(10枚)当日出荷傷口に付きにくいアクリノール付き特殊パッドです。 水に強く、柔らかい伸縮自在のテープ素材なので指の関節等にもしっかりフィットします。 通気性に優れています。指定医薬部外品。成分パッド中にアクリノール水和物0.5%含有種別指の関節用材質テープ部/ウレタン不織布、パット部/ポリネット付不織布、粘着剤/アクリル系機能耐水
クリーンルームふせん紙
アズワン¥17,700税込¥19,4701ケース(10冊)当日出荷パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。仕様1冊72枚寸法(mm)76×102アズワン品番1-6922-01
湿度インジケーターカード
アズワン¥43,700税込¥48,0701缶(50枚)当日出荷除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%
薬品保管ユニット
アズワン¥97,000税込¥106,7001個当日出荷仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠)材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)450×500×600質量(kg)28.5アズワン品番1-4080-03
ディッシュラック
アズワン¥5,690税込¥6,2591個当日出荷細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。材質ステンレス(SUS304)
アイボーイ細口びん(SCC)(ガンマ線滅菌済)
アズワン¥7,398税込¥8,1381箱(2本×5袋)当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様γ線滅菌済材質PP(ポリプロピレン)
アイボーイ細口びん(γ線滅菌済)
アズワン¥239税込¥2631本翌々日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済