カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- Thermo Fisher Scientific(32)
- サトーパーツ(27)
- ホンダ(23)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ビーエム機器(15)
- Conni(コニー)(11)
- 千代田通商(10)
- Porvair(10)
- ロッテ(9)
- RS PRO(7)
- マルニ(マルニ工業)(6)
- コスモスビード(6)
- エスコ(5)
- SOFT99(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- Thermo Scientific(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「8-01ml」の検索結果
特価

セフティキャビネット
アズワン¥74,200税込¥81,6201個当日出荷付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂寸法(mm)192×600×800本体質量(kg)約15アズワン品番3-1485-01
【レンタル】ラボシェーカーワイド
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1式ほか翌日出荷から4日以内出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪速度(min-1[r.p.m])20~180振盪台寸法(mm)350×300
バイアルホットシェーカー
アズワン¥220,000税込¥242,0001台3日以内出荷バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥280,000税込¥308,0001台3日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
バンパイアポンプ(R) スタンダード太径用セット オイルサンプリング用
アズワン¥28,900税込¥31,7901セット5日以内出荷手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個アズワン品番64-9346-87
バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用
アズワン¥60,900税込¥66,9901セット6日以内出荷手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
スクリュー瓶 白 3121シリーズ
アズワン¥8,590~税込¥9,449~1セット(100個)ほか8日以内出荷から24日以内出荷用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。パッキンあり