カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- EBM(江部松商事)(23)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- TKG(18)
- TPP(15)
- UK(三宝)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- エスコ(41)
- サンナップ(12)
- スズキ(23)
- スバル(66)
- タイガークラウン(12)
- ビーエム機器(19)
- ホンダ(264)
- ヤマニパッケージ(15)
- リスパック(20)
- 三商(15)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(44)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「90ml」の検索結果
特価

【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。仕様正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~150モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.1~90ポンプリングポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4サービス分類レンタル
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL
アズワン¥399,999税込¥439,9991個7日以内出荷T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
磁蒸発皿
アズワン¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水
アズワン(1件のレビュー)¥9,600税込¥10,5601箱(60本)当日出荷用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。仕様γ線滅菌済有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
小型耐薬ギヤポンプ
アズワン¥58,600税込¥64,4601個当日出荷仕様モーター過電流防止機能内蔵材質外装/ステンレス(SUS304)、接液部/PPS(ポリフェニレンスリファイド)、シール部/NBR(ニトリルゴム)、軸/ステンレス(SUS304)接続部のサイズ外径Φ6.4×19mm
ペットボトル(目盛りなし)
アズワン(1件のレビュー)¥20,097税込¥22,1071箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PTFE蓋付きるつぼ
アズワン¥2,790税込¥3,0691個当日出荷から7日以内出荷滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
ステンレス薬品保管ユニット
アズワン¥97,800~税込¥107,580~1台当日出荷から10日以内出荷机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm仕様鍵・仕切板付材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール荷姿完成品
吸排耐薬ポンプ PTシリーズ
アズワン¥77,980税込¥85,7781台当日出荷タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。付属品ポリタンク仕様※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。材質ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE寸法(長さ)チューブ:1コード長さ(m)電源:約3.3(ACアダプター)
【レンタル】チュービングポンプ
アズワン¥5,298~税込¥5,828~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
ミニチューブローテーター MTRシリーズ
アズワン¥59,900税込¥65,8901個翌々日出荷手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
ベッドパン 差込式便器 (1900mL)
アズワン¥1,168税込¥1,2851個翌々日出荷やや小さめの差込みプラスチック便器です。 お尻が小さめの方・やせ気味の方・小児用に適しています。 お尻のカーブにあわせた差し込みやすいデザインです。 高さが低いので、安定性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)色ローズ容量(mL)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×315×30~78アズワン品番0-8110-02
食品検体容器
アズワン¥7,990税込¥8,7891セット(100個)翌々日出荷モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
規格瓶SCC 茶褐色
アズワン¥37,400税込¥41,1401箱(10袋×8本)翌々日出荷から12日以内出荷クリーンルーム用ガラスボトル仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
ディスポカップ ストロングタイプ
アズワン¥1,580税込¥1,7381袋(100個)翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。 透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。 落とした場合でも割れにくく安全です。