吸排耐薬ポンプ PTシリーズ
タンク内の液を分配したり外部にある廃液等をタンク内に吸入する等多用途に使用可能です。送液速度はボリュームで容易にコントロールできます。タンクは交換式で排液時にはポンプを外しタンクのまま廃棄できます。
- 付属品
- ポリタンク
- 仕様
- ※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。
- 材質
- ポンプ本体/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ポンプシール部/NBR(ニトリルゴム)、ホース部/シリコンゴム、ホース先端部/PE・PP、外装/SUS430、タンク部/HDPE
- 寸法(長さ)
- チューブ:1
- コード長さ(m)
- 電源:約3.3(ACアダプター)
- 内容量
- 1台
注意
※交換用タンクは角型瓶10・20Lをご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ





















