カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- ホンダ(120)
- エスコ(69)
- HAMMOND(27)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- TPP(24)
- SMC(14)
- 吉川化成(14)
- ハンマーキャスター(11)
- 東洋国際(11)
- RS PRO(9)
- ニッサン(8)
- フェリック(8)
- 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 信越(6)
- 弘進ゴム(5)
- 富士コンプレッサー(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「915m」の検索結果

実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥13,860税込¥15,2461巻(15m)8日以内出荷から22日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー色半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥9,998税込¥10,9981巻(15m)6日以内出荷から32日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62